カワサキ Z400LTD [400cc] 1980-83年式 UNION(ユニオン産業)製

KZ400H チェーンドライブ ■モデル名:Z400-H1/2/3

カワサキ Z400LTD [400cc] 1980-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ400H 原動機型式 K4E 並列2気筒 空冷
フレームNo KZ400H - ~ 排気量 398
タイヤ
3.25 S 19 4PR TL 130/90 - 16 67S TL
バッテリー YB12A-A 全長 2,095
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
B7ES 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ 530 リンク数 100 備考
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 183
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 50w/40w
タイプ PH6S
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1983 KZ400H ~ Z400をベースとした2気筒、リアルアメリカン。
チェーン駆動。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 719 税込791
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(319)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-612 1個 カワサキ 16099-003 56 77

戻る ページ 1 次へ