カワサキ KL250 [250cc] 1980-82年式 NGK(日本特殊陶業)製

KL250 ■モデル名:KL250A3-A5

カワサキ KL250 [250cc] 1980-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KL250A 原動機型式 KL250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo KL250 - 017301 ~ 排気量 246
タイヤ
前 3.00 - 21 4PR WT 後 4.60 - 17 4PR WT
バッテリー 6N6-1D-2(縦置) 全長 2,155
スプロケット
前 14 後 40 二次減速比 2.857
プラグ
B7ES 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 96 備考
全高 1,160
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 125
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 35w/35w
タイプ PH9 RP35
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1982 KL250 017301 ~ 1980/2月
4サイクルトレール
セミエアサス採用。

80/2月(80)KL250A3 KL250A-017301-
80/12月(81)KL250A4 KL250A-027801-
81/12月(82)KL250A5 KL250A-040501-

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥339 税込¥373
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.90(42)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
B7ES 1個 分離型 1111 1極式プラグ 98079-57840

2. イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥1,898 税込¥2,088
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】燃費も加速もアップする高性能プラグ。イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。【用途】二輪車

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo. ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角対辺(mm)
BR7EIX 1本 94643 14 19 20.8

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BR7EIX 1個 一体型 14 20.8 22401-M7717

戻る ページ 1 次へ