カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2011-13年式 NGK(日本特殊陶業)製

ZXT00G 東南アジア仕様

カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00G/H 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00G - 000001 ~ 排気量
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
492±2.5
レベル
(mm)
91±2.0
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ZXT00G ~ (ZX1000H)
STD ABS(231kg)
カラー設定
・キャンディファイアレッド
・キャンディライムグリーン
2012 ~ 2012 ZXT00G ~ (ZX1000G)
STD ABS無し
カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットミクロングレー
・キャンディライムグリーン
2012 ~ 2012 ZXT00G ~ (ZX1000H)
STD ABS
カラー変更
・キャンディライムグリーン
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットミクロングレー
2013 ~ 2013 ZXT00G ~ (ZX1000G)
STD ABS無し
カラー変更
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック
2013 ~ 2013 ZXT00G ~ (ZX1000H)
STD ABS
カラー変更
・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
2011 ~ 2011 ZXT00G 000001 ~ (ZX1000G)
STD ABS無し(228kg)
東南アジア仕様(欧州仕様はZ1000SX)
2011/1月
2010フルモデルチェンジのZ1000の車体とエンジンをベースとし、フルカウルのスポーツモデル。
楕円サブスロットルバルブ採用。
高さ調整式スクリーン採用。シート下収納スペース(Z1000の2倍)、大容量燃料タンク(19L)、F/Rウレタンシート採用、など。
カラー設定
・キャンディライムグリーン
・キャンディファイアレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.40(84)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CR9EDX-S 1個 ネジ型 10 16 19

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1607)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
CR9EIA-9 1個 ネジ型 9 10 19

戻る ページ 1 次へ