カワサキ GPZ900R [900cc] 1990-93年式 NGK(日本特殊陶業)製

ZX900A 逆輸入車 ■モデル名:ZX900A7/8/10

カワサキ GPZ900R [900cc] 1990-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900A 原動機型式 ZX900AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX900A - 048001 ~ 排気量 908
タイヤ
120/70 V 17 V250 TL 150/70 V 18 V250 TL
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,220
スプロケット
17 48 二次減速比 2.770
プラグ
DR8ES(DR9EA)/X27ESR-U 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,400 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/865 ブレーキ前:ジョイント迄350/ダイレクト(R)750・(L)790
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 ZX900A 043001 ~ 056000 ビッグマイナーチェンジ
フロントホイール17インチへ、タイヤサイズ変更、ブレーキキャリパー/ローター変更、フロントフォーク38φ→41φに変更、アンチノーズダイブ(AVDS)廃止、など。
カラー変更
・エボニー×パールコスミックグレー
・エボニー×ファイヤークラッカーレッド
1991 ~ 1992 ZX900A 056001 ~ 国内仕様はA9型になるが、輸出仕様はA8型を継続。
1993 ~ 1993 ZX900A 068001 ~ 078000 欧州仕様生産最終モデル
諸元変更なし。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(828)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DR9EIX 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-DR9

2. スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 439 税込483
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 1本
レビュー: 4.83(6)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo.
DR9EA 1本 3437

3. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1607)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 主な適合車種 仕様
DR9EA 1個 ネジ型 9 CB1100F(’83~) 必要本数:4、CB1100R(’81~) 必要本数:4 1極式プラグ

戻る ページ 1 次へ