カワサキ KDX200SR [200cc] 1990-91年式 DUNLOP(ダンロップ)製

DX200G ■モデル名:KDX200G2/G3

カワサキ KDX200SR [200cc] 1990-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
DX200G 原動機型式 DX200G 2st単気筒
フレームNo DX200G - 015001 ~ 027500 排気量 198
タイヤ
80/100 - 21 51P WT 100/90 - 19 57P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,235
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
BR9ES 本数 1
全幅 855
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,225
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 124
メインジェット
形状 ケイヒン6角大(N) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w 12V 8w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
471±4
レベル
(mm)
85±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 DX200G 015001 ~
1991 ~ 1991 DX200G 023001 ~ 027500

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(232)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151499 1本 2.75-21、3.00-21、80/90-21、90/90-21、90/80-21、100/80-21、70/100-21、80/100-21、90/100-21 21 22 185

2. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
136569 1本 2.75-21、3.00-21、80/100-21、80/90-21、90/100-21、90/90-21、90/80-21、100/80-21、4.00-10 TR4 21 一般用

3. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(232)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151507 1本 110/80-19、120/80-19、110/90-19、120/90-19 19 25 185

4. Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D603 1本
レビュー: 4.64(14)

【特長】オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
226379 1本 21 3.00-21 51P 51P WT

5. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
136575 1本 110/90-19、120/80-19、120/90-19 TR4 19 一般用

6. Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D603 1本
レビュー: 4.64(14)

【特長】オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
226685 1本 19 100/90-19M/C 57P 57P WT

戻る ページ 1 次へ