カワサキ エストレヤRS [250cc] 1995-99年式 プロト製

BJ250A 前後ディスク ロングシート仕様

カワサキ エストレヤRS [250cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BJ250A 原動機型式 BJ250 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 014001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 735 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 スロットル:975/1000 ブレーキ前:ダイレクト(R)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 BJ250A 014001 ~ 030000 1995/3月
ロングシート仕様。前後ディスクブレーキ。
リアショックがリザーバータンク付きからシンプルなタイプに変更。
カラー設定
・エボニー×ファイアクラッカーレッド
・メタリックキャニオンシルバー×エボニー
1997 ~ 1997 BJ250A 030001 ~ 035000 1997/2月
カラー変更
・ファイアクラッカーレッド
・ギャラクシーシルバー
1998 ~ 1998 BJ250A 035001 ~ 041000 1998/2月
カラー変更
・キャンディカーディナルレッド(新色)
・ギャラクシーシルバー(継続)
1999 ~ 1999 BJ250A 041001 ~ 047000 1999/2月
RSのみシートに白いパイピング。
カラー変更
・ギャラクシーシルバー×サンビームレッド
・メタリックバイオレットロイヤル×パールアルペンホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
3営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC520A-102 1本 520 102 520 HONDA:CBX250RS(83-)、GB250 CLUBMAN(83-00)、XL400R(82)、XL250R(81-82)、XLR250R(85-86)、XLX250R(83-)、XR250/BAJA(95-96)、YAMAHA:SR250(79-84)、YD250 (CAST)(89-)、XT600 TENERE(83-86)、XT500(86)、SUZUKI:GOOSE350(92-)、KAWASAKI:SUPER SHERPA、GPX400R(87-88)、GPZ400R(85-89)、ESTRELLA-CUSTOM (リアドラムブレーキ)(97-06)、ESTRELLA-RS (リアディスクブレーキ)(92-06)、ESTRELLA(07)、ESTRELLA(92-13)、ESTRELLA CUSTOM(95-06)、ESTRELLA-RS(95-06)、ESTRELLA-RS CUSTOM(96-)

戻る ページ 1 次へ