カワサキ Ninja 1000SX [1000cc] 2023-25年式 NTB製

ZXT02K 国内モデル ABS ■STD・40th 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応

カワサキ Ninja 1000SX [1000cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZXT02K 原動機型式 ZXT02KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT02K - 031001 ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,100
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 236
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 ZXT02K ~ 40th Anniversary Edition
2023/12月
GPZを象徴するレッドとカワサキ独自エボニーのレジェンダリーツートーンカラー。
フューエルタンク上部にチャンピオンステッカーデザインのNinja40周年記念マーク。
「Kawasaki」ロゴマーク。シルバーのホイールリムテープなど。
カラー設定
・ファイアクラッカーレッド×エボニー
2024 ~ 2025 ZXT02K ~ STD
2023/10月
グラフィック変更。
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックマットグラフェンスチールグレー
・メタリックマットグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック
・メタリックディアブロブラック×メタリックファントムシルバー
2023 ~ 2023 ZXT02K 031001 ~ STD ツアラー志向
2022/7月
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。
型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
価格変更。
カラー変更
・メタリックマットソブリンレッド×メタリックディアブロブラック(新色)
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ドレンボルトワッシャー NTB

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NTB ドレンボルトワッシャー 1袋(10枚)
レビュー: 4.75(40)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
BWH-02-10 1袋(10枚) 2 12.3 19.9 9

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(131)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-008KN 1セット(2枚) 43082-0004,43082-1148, ゼファ-/X 96~04(R)、ZZ-R400 93~01(R)、ZX-9R 94~03(R) カワサキ

3. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(141)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4005 1個 汎用 HONDA/GL1500ワルキューレ('98~)、CB400 Four('97~)、
YAMAHA/V-MAX1200('95~)、XJR400R('95~)
KAWASAKI/ZXR750R('91~)、ZRX400Ⅱ('95~)
カワサキ 16097-0002、16097-0004、16097-0008、16097-0552、16097-1054、16097-1055、16097-1059、16097-1060、16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-1065、16097-1066、16097-1067、16097-1068、16097-1070、16097-1072
ヤマハ 3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-10、5GH-13440-30、
汎用 3084963
カートリッジ式

4. KA-1016 エアフィルター KAWASAKI NTB

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
出荷目安:10日
NTB KA-1016 エアフィルター KAWASAKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】11013-0712互換品

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 適合車種
KA-1016 1個 KAWASAKI Ninja1000 ZXT00W/D・Z1000 ZXT00W・Ninja1000SX ZXT02K・VERSYS 1000 LZT00D

5. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(131)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-017SN 1セット(2枚) 43082-0091,59100-29820, スズキ/GSX‐R600K4~8(F)、GSX‐R1000K4~9(F) スズキ/カワサキ

6. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,390 税込2,629
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(131)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-020KN 1セット(2枚) 43082-0113,43082-0144, Ninja1000/Z1000 ZXT00W/D ZRT00D (F) カワサキ

7. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(131)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-021KN 1セット(2枚) 43082-0111、43082-0167 Z1000 ZXT00W/ZRT00D (R) カワサキ

戻る ページ 1 次へ