カワサキ ZXR400 [400cc] 1989-90年式 KOITO(小糸製作所)製

ZX400H ■モデル名:ZX400-H1/2

カワサキ ZXR400 [400cc] 1989-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400H 原動機型式 ZX400GE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX400H - 000001 ~ 排気量 398
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YB12A-AK(センサー付) 全長 2,035
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1990 ZX400H 000001 ~ 倒立フロントフォーク
丸目2灯ヘッドライト

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P4524 1パック(2個) 21/5 12 BAY15d S25

2. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.40(5)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4524 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5

3. ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
3472 1箱(10個) シングル球 クリア 12 23

4. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
K4524 1個 21/5 12 BAY15d S25

5. フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.88(8)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4517 1箱(10個) シングル球 クリア 12 23

6. ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
3433 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

7. フラッシャー球 KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 359 税込395
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) フラッシャー球 1パック(2個)
レビュー: 5.00(3)

【特長】テール&ストップ球

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金
P4517 1パック(2個) S25 12 23 BA15s

8. ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 339 税込373
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V 1個
レビュー: 4.35(26)

【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P8844 1個 テール&ストップ・コーナーリングランプ クリア ダブル球 21/5

9. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 169 税込186
4営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
K3433 1個 5 12 BA15s G18

10. ライセンス球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ライセンス球 6・12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P3433 1パック(2個) 5 12 BA15s G18

11. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.40(5)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4531 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5

12. ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
3451 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

13. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 189 税込208
5営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
K4517 1個 23 12 BA15s S25

戻る ページ 1 次へ