カワサキ バルカン900クラシック [900cc] 2010-16年式 大阪魂製
VN900B FI
カワサキ バルカン900クラシック [900cc] 2010-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2010 ~ 2010 | VN900B 056001 ~ 065000 | 2010/2月 マイナーチェンジ 水冷4stSOHC4バルブV型2気筒。 型式変更。型式指定番号の新規取得。 リムサイズ表記の変更、整備質量の変更。 最大トルク値の変更、など。 カラー変更 ・メタリックスパークブラック ・キャンディインペリアルブルー |
| 2011 ~ 2011 | VN900B 065001 ~ 070000 | 2010/10月 カラー変更 ・エボニー |
| 2012 ~ 2012 | VN900B 070001 ~ 077000 | 2011/8月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックスパークブラック |
| 2013 ~ 2013 | VN900B 077001 ~ 080000 | 2012/8月 グラフィック&カラー変更 ・パールメテオグレー×ポーラホワイト |
| 2014 ~ 2014 | VN900B 080001 ~ 085000 | 2013/10月 グラフィック&カラー変更 ・エボニー×メタリックグラファイトグレイ |
| 2015 ~ 2015 | VN900B 085001 ~ 088000 | 2014/8月 車名のClassicをCLASSICに変更。 グラフィック&カラー変更 ・メタリックカーボングレイ |
| 2016 ~ 2016 | VN900B 088001 ~ | 2015/10月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックインペリアルレッド×メタリックグラファイトグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 2.4 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| MMOEB- 12-BS | 1個 | 2.4 | 12 | E | 10(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ