カワサキ W800 [800cc] 2011-17年式 IRC製

EJ800A FI ■STD・Special Edition・Chrome Edition・Black Edition・Limited Edition

カワサキ W800 [800cc] 2011-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-EJ800A 原動機型式 EJ800AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ800A - 000001 ~ 排気量 773
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,180
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 216
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,205 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:1070/1065
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
400±4
レベル
(mm)
112±2
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 EJ800A ~ STD Final Edition
2016/7月
カラー&グラフィックの変更(特別塗装)
シートデザインの変更。フューエルタンクに専用エンブレム、デカール採用。
フロント/リヤハブ、エンジン(ヘッドカバー、シリンダーヘッド、クランクケース)にブラック塗装採用。フューエルインジェクションカバーはハンマートーン塗装。
カラー変更
・キャンディサンストーンチャコール×キャンディサンセットオレンジ
生産終了
2011 ~ 2011 EJ800A 000001 ~ 004232 STD
2011/2月
空冷SOHC4バルブ並列2気筒773ccエンジン搭載。FI採用。
ハンドルはW650のローに近いポジショの1設定。(アップ&ロー設定無)
砲弾型大径ウィンカー、アジャスト付ブレーキ・クラッチレバー、など。
カラー設定
・メタリックダークグリーン(727)
2011 ~ 2011 EJ800A 000001 ~ 004232 Special Edition
2011/2月
ブラックのカラーリング。ホイールのリムはゴールド。
スチール製サイドカバーにSpecial Editionのデカール貼付。
カラー設定
・エボニー(H8)
2011 ~ 2011 EJ800A 004233 ~ 008000 STD
カラー設定
・キャンディゴールドスパーク(217)
2011 ~ 2011 EJ800A 004233 ~ 008000 Special Edition
カラー設定
・エボニー(H8)
2012 ~ 2012 EJ800A 008001 ~ 015000 Chrome Edition(300台限定)
2012/8月
エボニーをベースにクロームメッキタンク装着。
エンジン、前後フェンダー、ヘッドライトボディ、ホイールのリムはブラック塗装。
フューエルタンク、スチール製のサイドカバーにChrome Editionのデカールを貼付。
カラー設定
・エボニー×クロームメッキ
2012 ~ 2012 EJ800A 008001 ~ 015000 STD
2011/11月
カラー継続
・キャンディゴールドスパーク
・メタリックグリーン
2012 ~ 2012 EJ800A 008001 ~ 015000 Special Edition
レッドホイール&タン採用。
2011/11月
カラー追加
・キャンディカーディナルレッド
2013 ~ 2013 EJ800A 015001 ~ 018000 STD
2012/10月
グラフィック&カラー変更
・メタリックマグネシウムグレー
・エボニー
2013 ~ 2013 EJ800A 015001 ~ 018000 Special Edition
2012/10月
グラフィック&カラー変更
・キャンディカーディナルレッド
2014 ~ 2014 EJ800A 018001 ~ 023000 Chrome Edition
2014/4月 グラフィック変更
クロームメッキ仕上タンク、テールランプブラケット、専用デザインタックロールシート、サイドカバー専用エンブレム採用。
カラー変更
・クロームメッキ×キャンディパーシモンレッド
2014 ~ 2014 EJ800A 018001 ~ 023000 STD
2013/9月
グラフィック&カラー変更
・パールクリスタルホワイト
・メタリックノクターンブルー
2014 ~ 2014 EJ800A 018001 ~ 023000 Special Edition
2013/9月 グラフィック変更
専用タックロールデザイン、パイピングシート採用。
カラー変更
・エボニー
2015 ~ 2015 EJ800A 023001 ~ 026000 Black Edition
2014/10月
やや低めのハンドル位置。シートデザイン変更。
べべルギアカバー&インジェクションカバーにリンクル塗装。
カラー変更
・エボニー
2015 ~ 2015 EJ800A 023001 ~ 026000 Limited Edition(300台限定)
2015/4月
専用デザインシート、サイドカバー専用立体エンブレム採用。
カラーアルマイトホイール採用。
カラー変更
・パールアルペンホワイト×パールバーニッシュベージュ
2015 ~ 2015 EJ800A 023001 ~ 026000 STD
2014/9月
グラフィック&カラー変更
・キャンディダイアモンドレッド×パールアルペンホワイト
・メタリックダークグリーン×パールアルペンホワイト
2016 ~ 2016 EJ800A 026001 ~ STD
2015/9月
グラフィック&カラー変更
・メタリックオーシャンブルー×パールアルパインホワイト
2016 ~ 2016 EJ800A 026001 ~ Special Edition
2015/9月
エンジン、マフラーにブラック塗装を採用。
専用デザインシート、サイドカバー&タンク上部に専用ロゴ、べべルギアカバー&インジェクションカバーにリンクル塗装。
カラー変更
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.80(5)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25967B 1本 3.25/3.50/4.10-19、100/90-19 TR-4 19 182

2. タイヤ GS-19 IRC

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:8日
IRC タイヤ GS-19 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなバイクやヴィンテージバイクにフィットするパターンデザインを採用。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。クラシックバイクやヴィンテージバイクでもグリップ性能の高いタイヤをお求めの方

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ 外径(Φmm) 標準リム幅(inch)
129064 1本 130/80-18 M/C 66H WT 669 3

3. IRC タイヤ GS-19 チューブレス 100/90-19 フロント T/L IRC

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
IRC IRC タイヤ GS-19 チューブレス 100/90-19 フロント T/L 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアス。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。【用途】適応車種:HONDAGB350。フロント

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ タイヤ幅(mm) リム径(inch)
321659 1本 100/90-19 TL 100 19

4. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534214 1本 325/400/450/510-18110/90-18(25-18)

5. タイヤ GS-19 IRC

販売価格(税別)    
IRC タイヤ GS-19 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなバイクやヴィンテージバイクにフィットするパターンデザインを採用。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。クラシックバイクやヴィンテージバイクでもグリップ性能の高いタイヤをお求めの方

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ 外径(Φmm) 標準リム幅(inch)
129065 1本 100/90-19 M/C 57H WT 666 2.5

6. リムテープ IRC

販売価格(税別)    
IRC リムテープ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ バルブ
519370 1個 325/510-18 25-18

戻る ページ 1 次へ