カワサキ KMX125 [125cc] 1986-89年式 DAYTONA(デイトナ)製

MX125A ■モデル名:KMX125-A1/2/3/4

カワサキ KMX125 [125cc] 1986-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MX125A 原動機型式 MX125AE 2st単気筒
フレームNo MX125A - 000001 ~ 排気量 124
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 4.10 - 18 4PR WT
バッテリー FB4L-B 全長 2,080
スプロケット
14 48 二次減速比 3.430
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 840
チェーン
サイズ 428 リンク数 124 備考
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 112
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1989 MX125A ~ Fディスクカバー
ナックルガード
1986 ~ 1987 MX125A 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79837 1セット(2枚) セミメタルパッド エストレア/RS(F/R) カワサキ 38

2. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79838 1セット(2枚) セミメタルパッド セピアRS/ZZ、KSR(F) スズキ

3. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
13617 1セット(2枚) エストレア/RS(F/R) カワサキ 39

4. 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 明るいヘッドライトバルブ 1個
レビュー: 4.53(17)

【特長】純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 バルブ形式 定格 ガラス色 主な適合車種
22518 1個 MH6-3タイプ 12V35/36.5W(→60/60W相当) クリアー XKR250/125R、XL400/250/パリダカ/125R、FTR250G、ジョーカー90/50、TW200/E('98~)丸目、TT250R(~'95)、DT250R/WR、グランドアクシス100、YB-1/50('00~)、YB-1Four、スーパーJOG Z/ZR('96~)、JOGアプリオ/ナチュラル<4JP5/7/8/9、4LV3>、ビーノ、JOG/ZⅡ/G/ポシェ、DR250/125/R/S、RMX250S、TS200/125R、ストリートマジック110(SW)、アドレス110/50('98~)、アドレスV100('96~)、ストリートマジックⅡ/S(角目)、レッツ(~'98)、KMX200/125

5. ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合
97945 1個 FTR XR230 CRF150R CRF100F CRF450R CRF250R XR250 SEROW225/250 XT250 TRICKER YZ125 YZ85LW YZ85 WR250R WR250X YZ450F YZ250F YZ250DF125E/200E/230E ベクスター RM-Z450 RM-Z250 DR-Z400SM DR-Z400S
D-TRACKER 125 KLX125 スーパーシェルパ KDX125SR KDX200SR KDX220SR KLX450R KX450F KLX250 D-TRACKER250 KX250F KTM 990 KTM Super Duke BMW G650X

6. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97162 1個 シンタードパッド GSX400E カタナ(83)、GSX400F(81~83)、GSX250FX(02~05)、NZ250/S(86)、GN125E(82~00)、GS125Eカタナ(91~99)、RG50ガンマ(83~99)、WOLF50(90~99)、KL600R(85)、KLE500(05)、EX-4(94~97)、FX400R(85~87)、GPZ400/F(83)、GPZ400FII(84~89)、GPZ400R(85~88)、KLE400(91~01)、エリミネーター400/LX/SE(88~93)、ザンザス(92~95)、GPZ250(83~85)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93~01)、KR250(84)、ZXR250/R(91~99)、ZZR250(90~07)、エストレヤ(92~99)、エストレヤ(92~99)、エストレヤRS(95~06)、エストレヤRS(95~06)、エストレヤRS LIMITED EDITION(02~06)、エストレヤRS LIMITED EDITION(02~06)、スーパーシェルパ(97~07)、バリオス(91~97)、バリオスII(97~07)、KDX200SR(88~89)、KMX200(87)、AR125(83~87)、AR125S(86)、KMX125(86~89)、KSR-II(90~00)、KSR-I(90~99) 68237

7. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 159 税込175
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17651 1個 ※再利用不可。 NINJA400 など フィラーキャップパッキン No.92055-012

8. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72457 1個 97-07 BALIUSⅡ(ZR250)リア、90-07 ZZR250(EX250H)リア シンタードパッド カワサキ 40

9. BLACKCOVER WR LITE OFFBOX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACKCOVER WR LITE OFFBOX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量
97952 1個

10. コンパクトハーフカバーMサイズ 22133 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) コンパクトハーフカバーMサイズ 22133 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22133

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量
22133 1個

11. メインジェット6サイズセット(B) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(B) 1セット
レビュー: 4.27(11)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93759 1セット #100、105、110、115、120、125各1個 9 ミクニ丸型大タイプ 8

12. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97163 1個 シンタードパッド アドレスV100(91~94)、RM80/V(85~96)、RM80LT/LV/LW/LX(94~99)、GAG(86)、Hi-UPR(89~90)、アドレスVチューン(91~92)、アドレスチューン(88~90)、シュートS(85)、セピアRS(93~95)、セピアZZ(90~99)、KMX200(87)、KMX125(86~89)、AR80(81)、KS-II(88)、KSR-II(90~00)、AR50(81)、KS-I(88)、KSR-I(90~99) 68268

13. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

14. メインジェット6サイズセット(B) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(B) 1セット
レビュー: 4.27(11)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31092 1セット #100、105、110、115、120、125各1個 9 ミクニ丸型大タイプ 8

15. HSVシリーズ 軽量スタンダードチェーン(インナープレート・アウタープレート強化タイプ)Oリング付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HSVシリーズ 軽量スタンダードチェーン(インナープレート・アウタープレート強化タイプ)Oリング付 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナープレート、アウタープレート共に強化タイプ。通常プレート(SVシリーズ)に比べ0.3mm板厚が厚くなっており、格段の強度、耐久性を発揮します。ジョイントはすべてクリップ止めとなります。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
76902 1本 428 130 KDX125SR 1990-2000年式:90年(A1)に適合(91年-A2-は132L)

16. レッド パッド (F/R)エストレア/RS 79837 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F/R)エストレア/RS 79837 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79837。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79837 1個

17. レッド パッド (F)セピアRS/ZZ KSR 79838 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)セピアRS/ZZ KSR 79838 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79838。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79838 1個

18. ハイパーパッド 13617 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 13617 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:13617。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
13617 1個 パイパーパッド 0.5Hh

戻る ページ 1 次へ