カワサキ Ninja ZX-10RR [1000cc] 2017-18年式 TAKEGAWA(武川)製

ZXT00Z マレーシア仕様 ■STD

カワサキ Ninja ZX-10RR [1000cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00Z 原動機型式 ZXT00JE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00Z - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,090
スプロケット
17 39 二次減速比 2.294
プラグ
SILMAR9B9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,145
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w
ガラス型式 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.900 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ZXT00Z ~ 2017/6月
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。
マルケジーニ社共同開発の7本スポークアルミ製鍛造ホイール、ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSPタイヤ採用。
KQSシフトアップ、シフトダウン可能。
シングルシート、左側タンデムステップ用ステー廃止。右側軽量サイレンサーステーへ変更。
パルサーカバー、イグニッションキーに”RR”ロゴ採用。
カラー設定
・フラットエボニー
2018 ~ 2018 ZXT00Z ~ カラー設定
・フラットエボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1セット(2個)
レビュー: 4.50(2)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0449 1セット(2個)

2. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

3. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 4.25(4)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

4. G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 899 税込989
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0450 1個

5. G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0449 1セット(2個)

戻る ページ 1 次へ