カワサキ TAKEGAWA(武川)製
カワサキ TAKEGAWA(武川)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0094 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0098 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0104 | 1個 |
【特長】Z125 PRO、KSR110、KSR PROのシリンダーヘッド下取付けタイプのオイルクーラーです。対象はノーマルシリンダーヘッド(又はスーパーヘッド+R)と、SP武川社製スーパーヘッド4V+Rの2種類設定。オイルホース取出し口はSP武川社製スペシャルクラッチカバー、又はオイルフィルターアダプターの2種類設定しております。クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクール(3フィン4オイルライン)を採用。本製品を取付けることでエンジンボアアップに伴う油温上昇を抑えるのに効果的です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0217 | 1個 |
【特長】Z125 PRO、KSR110、KSR PROのシリンダーヘッド下取付けタイプのオイルクーラーです。対象はノーマルシリンダーヘッド(又はスーパーヘッド+R)と、SP武川社製スーパーヘッド4V+Rの2種類設定。オイルホース取出し口はSP武川社製スペシャルクラッチカバー、又はオイルフィルターアダプターの2種類設定しております。クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクール(3フィン4オイルライン)を採用。本製品を取付けることでエンジンボアアップに伴う油温上昇を抑えるのに効果的です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0218 | 1個 |
【特長】Z125 PRO、KSR110、KSR PROのシリンダーヘッド下取付けタイプのオイルクーラーです。対象はノーマルシリンダーヘッド(又はスーパーヘッド+R)と、SP武川社製スーパーヘッド4V+Rの2種類設定。オイルホース取出し口はSP武川社製スペシャルクラッチカバー、又はオイルフィルターアダプターの2種類設定しております。クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクール(3フィン4オイルライン)を採用。本製品を取付けることでエンジンボアアップに伴う油温上昇を抑えるのに効果的です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0219 | 1個 |
【特長】Z125 PRO、KSR110、KSR PROのシリンダーヘッド下取付けタイプのオイルクーラーです。対象はノーマルシリンダーヘッド(又はスーパーヘッド+R)と、SP武川社製スーパーヘッド4V+Rの2種類設定。オイルホース取出し口はSP武川社製スペシャルクラッチカバー、又はオイルフィルターアダプターの2種類設定しております。クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクール(3フィン4オイルライン)を採用。本製品を取付けることでエンジンボアアップに伴う油温上昇を抑えるのに効果的です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0220 | 1個 |
【特長】水温はエンジンの状況を管理する上で最も重要な数値です。標準装備された水温計では細かな数値を読み取ることは出来ません。TAKEGAWA製のコンパクトLCDサーモメーターは、0.1℃単位、最高120℃までの温度を瞬時に確認することが出来ます。 更にキーONからの最高温度も自動でメモリーに記憶され、キーOFFの前に確認することが可能です。メーターにはホワイトLEDバックライトが装備さ れ夜間の視認性も抜群です。エンジンの発熱量が増大するチューニング車はもちろん、ノーマルエンジン車にもお薦めです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-07-0001 | 1セット | Ninja250R(08-10/EX250K-A00152-A09858)/(11-12/EX250K-A28635-A37268) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0057 | 1個 |
【特長】ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で排気量アップが可能になる”Sステージ”にD-TRACKER125/KLX125用が新登場。SステージにはSP武川社オリジナルスポーツカムシャフトが付属し、専用インジェクションコントローラー(別売)と同時装着することで、164ccエンジンの出力を最大限に引き出し、ノーマルエンジンとは全く異なるトルクフルな走りを実現します。※レース専用品。ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で排気量アップが可能になる”Sステージ”にD-TRACKER125/KLX125用が新登場。SステージにはTAKEGAWAオリジナルスポーツカムシャフトが付属し、専用インジェクションコントローラー(別売)と同時装着することで、164ccエンジンの出力を最大限に引き出し、ノーマルエンジンとは全く異なるトルクフルな走りを実現します。※レース専用品
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-05-0045 | 1セット | Dトラッカー125(10/LX125D-A00000-A03533)・KLX125(10/LX125C-A00000-A03527) 11モデル不可 |
【特長】ノーマルテールランプユニットと交換するだけで、簡単にLED化できるテールランプキットです。レンズカラーとインナーリフレクターの形状をノーマルから大きく変化させることで、リアビューのカスタムイメージを向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 05-08-0251 | 1セット | Ninja 250R・KSR110(JKAKL110 CCDA00058-) | クリア |
【特長】ノーマルテールランプユニットと交換するだけで、簡単にLED化できるテールランプキットです。レンズカラーとインナーリフレクターの形状をノーマルから大きく変化させることで、リアビューのカスタムイメージを向上させます。常時灯は枠が点灯し、ブレーキ時は枠と中央部分共に点灯します。LEDにすることで点灯時、鮮やかな光を放ち視認性を向上させると共にテール周りを美しく演出します。LED化によりレスポンスの良いテールランプの点灯と省電力化が可能になります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 05-08-0254 | 1セット | Ninja 400R/650R・ER-4n/6n/6f(09-11 12モデル不可) | スモーク |
【特長】オールラウンドをコンセプトにマフラー開発された「ベーシック」。ストリートからツーリングまで幅広く使用していただくことが可能です。レースでの使用でも人気が高く、TAKEGAWA製ボアアップキットとの相性も抜群です。バッフルも付属しておりますので違ったサウンドもお楽しみいただけます。マフラーエンドはレーシングをイメージし、設計され、溶接部分も美しい仕上がりです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 04-02-266 | 1個 | KSR110 |
【特長】Tウェッジノーマルバルブと互換性を持つ、LEDバルブです。電球からの交換により省電力化し、電装系の負荷を軽減します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0283 | 1セット(2個) | PCX・PCX150・CBR250R・Ninja400R 汎用 |
【特長】ワンタッチ操作で開閉ができるヘルメットホルダー、専用キー及びスペアキーを製作しました。ノーマルヘルメットホルダーは使用する際シートの開閉が必要となる為、SP武川社では使い勝手を考慮し、国内車輌の多くが採用しているホルダー方式を採用しました。休憩・再出発時のヘルメットの脱着が容易に行えるようになります。何よりツーリング時、リアシートを積載スペースとしてお使い頂く方には、積載時のシートの開閉は大変な作業を要します。本製品を取り付けることにより、それらのお悩みも気にする事はありません。従来の日本車では標準装備されていたヘルメットホルダーですが、多様な国で販売されるNinja 250Rでは標準装備されておりません。本商品は、左タンデムステップの後方にすっきり納まる設計で、標準装備品の様な仕上がりです。施錠時にキーが不要なワン タッチロックタイプを採用。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 08-01-0091 | 1セット | Ninja250R |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0042 | 1個 |
【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0166 | 1個 |
【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0175 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-18-1047 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0295 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0332 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0333 | 1個 |
【特長】ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で170ccに出来ます。SステージにはSP武川社オリジナルスポーツカムシャフトが付属し、170ccエンジンの出力を最大限に引出します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-05-0403 | 1個 | Dトラッカー125 2010-2015年式:10/15モデル(※11-14モデル未確認) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 24301-KL1-T00 | 1個 | KSR110 2003-2008年式:LX110A-A23003-に適合 |
【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0214 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-18-1044 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0160 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0168 | 1個 |
【特長】ノーマルブレーキアームに取付け出来るブレーキアームジョイントです。ノーマルと交換するだけで簡単にドレスアップすることが出来ます。素材には耐腐食性に優れたステンレス製を採用。中央部分にはメーカーロゴがレーザーマーキングされています。ノーマルブレーキアームジョイントの寸法がTAKEGAWA製品と適合する場合はご使用頂けます。TAKEGAWA社では別にΦ12mm×21mmのブレーキアームジョイントもあります。又、TAKEGAWA製ブレーキアジャストナットと同時装着することで、ドレスアップ効果を更に高めることが出来ます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-08-0062 | 1個 | W400・W650・W800・グラストラッカー・ボルティータイプT 各車両すべてリアブレーキ用 |
【特長】ノーマルインナーリアフェンダーでは砂や石を巻上げた場合、ボディー、マフラー、リアショックなどに傷をつけることがあります。本製品はチェーン ガードとの一体型インナーフェンダーで、巻上げ防御が向上します。又、デザイン性のあるエアダクトを採用することで、装着時のカスタムイメージを 高めます。取り付けはスイングアームにあるチェーンガードの取り付けタップを利用するボルトオンです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 09-09-0055 | 1個 | Ninja250R(EX250K-A00152-) |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 05-08-0348 | 1個 | レッド |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0030 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-03-1928 | 1セット |