カワサキ ゼファー750 [750cc] 1991-92年式 AZ BATTERY製

ZR750C ■モデル名:ZR750-C1/2

カワサキ ゼファー750 [750cc] 1991-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR750C 原動機型式 ZR750CE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR750C - 000001 ~ 035000 排気量 738
タイヤ
120/70 - 17 58H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,105
スプロケット
16 39 二次減速比 2.440
プラグ
DR8ES(X24ESR-U/X27ESR-U/DR8ES-L) 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 216
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯92
ケーブル長
クラッチ 1,095 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
470±4
レベル
(mm)
110±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1992 ZR750C 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX12-BS 1個 10 YTX12-BS FTX12-BS 89

戻る ページ 1 次へ