カワサキ GPZ1100F [1100cc] 1996-96年式 ACTIVE(アクティブ)製

ZXT10E ABS ■モデル名:ZX1100-F1

カワサキ GPZ1100F [1100cc] 1996-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT10E 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT10E - 020001 ~ 030000 排気量 1,052
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,180
スプロケット
17 43 二次減速比 2.650
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,210
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 276
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
467±4
レベル
(mm)
119±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 ZXT10E 020001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

32件中 1件~32件

並び替え:

1. スイッチASSY ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) スイッチASSY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
1387313 1個 GPZ1100 95-99 (輸出仕様/常時点灯式除く)

2. スイッチASSY ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) スイッチASSY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
1387315 1個 GPZ1100 95-99 (国内仕様)

3. OILクーラーステーSET ストレート 9-10R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーステーSET ストレート 9-10R 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057561 1個 GPZ400F/Z400GP/750GP/GPZ1100F/Z1100GP

4. OILクーラーステーSET ストレート 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーステーSET ストレート 9-13R BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057562B 1個 GPZ400F/Z400GP/750GP/GPZ1100F/Z1100GP

5. OILクーラー取り出しSET BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラー取り出しSET BLK仕様 1セット
レビュー: 4.00(2)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057117B 1セット GPZ1100 95-

6. OILクーラー取り出しSET ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラー取り出しSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別ラウンドオイルクーラーKITリペアパーツ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057117 1セット GPZ1100 95-

7. OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057032B 1個 GPZ1100F/Z1100GP

8. OILクーラーステーSET ストレート 9-10R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーステーSET ストレート 9-10R BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057561B 1個 GPZ400F/Z400GP/750GP/GPZ1100F/Z1100GP

9. OILクーラーステーSET ストレート 9-13R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーステーSET ストレート 9-13R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057562 1個 GPZ400F/Z400GP/750GP/GPZ1100F/Z1100GP

10. アンチノーズダイブキャンセラー(1SET) ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) アンチノーズダイブキャンセラー(1SET) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
1410002 1セット GPZ900R -A6/GPZ750/1100F/GSX1100S -93/RZV500

11. OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057032 1個 GPZ1100F/Z1100GP

12. OILクーラーホースSET ストレート #8 9-10/9-13R共通 BLK仕様 GPZ1100F/Z1100GP ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ストレート #8 9-10/9-13R共通 BLK仕様 GPZ1100F/Z1100GP 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057201B 1セット

13. OILクーラーKIT ストレート #8 9-10R GPZ1100F/Z1100GP ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 85,980 税込94,578
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ストレート #8 9-10R GPZ1100F/Z1100GP 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14057110 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:サイド廻し コア:9インチ10段、ホース:#8 KAWASAKI GPZ1100(空冷) '1983 ~ '1985, KAWASAKI Z1100GP シルバー

14. OILクーラーKIT ストレート #8 9-10R BLK仕様 GPZ1100F/Z1100GP ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 90,980 税込100,078
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ストレート #8 9-10R BLK仕様 GPZ1100F/Z1100GP 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14057110B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:サイド廻し コア:9インチ10段、ホース:#8 KAWASAKI GPZ1100(空冷) '1983 ~ '1985, KAWASAKI Z1100GP ブラック

15. OILクーラーKIT ストレート #8 9-13R GPZ1100F/Z1100GP ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 90,980 税込100,078
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ストレート #8 9-13R GPZ1100F/Z1100GP 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14057113 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:サイド廻し コア:9インチ13段、ホース:#8 KAWASAKI GPZ1100(空冷) '1983 ~ '1985, KAWASAKI Z1100GP シルバー

16. OILクーラーKIT ストレート #8 9-13R BLK仕様 GPZ1100F/Z1100GP ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 95,980 税込105,578
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ストレート #8 9-13R BLK仕様 GPZ1100F/Z1100GP 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14057113B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:サイド廻し コア:9インチ13段、ホース:#8 KAWASAKI GPZ1100(空冷) '1983 ~ '1985, KAWASAKI Z1100GP ブラック

17. OILクーラーホースSET ラウンド #8 9-13R BLK仕様 GPZ1100F/Z1100GP ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 52,980 税込58,278
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ラウンド #8 9-13R BLK仕様 GPZ1100F/Z1100GP 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057224B 1セット

18. OILクーラーホースSET ストレート #8 9-10/9-13R共通 GPZ1100F/Z1100GP ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ストレート #8 9-10/9-13R共通 GPZ1100F/Z1100GP 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057201 1セット

19. OILクーラーホースSET ラウンド #8 9-13R GPZ1100F/Z1100GP ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ラウンド #8 9-13R GPZ1100F/Z1100GP 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057224 1セット

20. OILクーラーKIT ラウンド #8 9-13R GPZ1100F/Z1100GP ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ラウンド #8 9-13R GPZ1100F/Z1100GP 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14037113 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:サイド廻し コア:9インチ13段、ホース:#8 KAWASAKI GPZ1100(空冷) '1983 ~ '1985, KAWASAKI Z1100GP シルバー

21. OILクーラーKIT ラウンド #8 9-13R BLK仕様 GPZ1100F/Z1100GP ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ラウンド #8 9-13R BLK仕様 GPZ1100F/Z1100GP 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14037113B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:サイド廻し コア:9インチ13段、ホース:#8 KAWASAKI GPZ1100(空冷) '1983 ~ '1985, KAWASAKI Z1100GP ブラック

22. TMR36Φ-D9 ファンネル仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) TMR36Φ-D9 ファンネル仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたレスポンスと高度なコントロール性の融合を目標に開発された、MIKUNI TMRキャブレター。往年の名機TMキャブレターの系譜を受け継ぎながら、コンパクトで軽量に進化したボディーにハイパーノズルを組み込み、さらにレーシングシーンで研ぎ澄まされたキャブレターボディーは動作性・応答性に優れ、出力向上のみならずダイレクトなアクセル操作を実現します。※キャブレターの交換はもっとも効果的でコストパフォーマンスに優れたエンジンパワーアップの手段です。マフラーの交換と合わせれば、吸排気効率を大幅に向上させることができ、エンジンの持つパワーを最大限に引き出すことができます。。 ミクニTMR/TDMRキャブレターの特徴。・ホリゾンタル(H/Z)。エンジンに対して垂直に装着され、グランドラインに対して水平に配置されるタイプのキャブレターです。 。・一体構造による高い吸入効率。薄型のスロットルバルブやミキシングボディー体構造により、コンパクトで軽量ながら高い吸入効率を得ています。・プランジャー式の加速ポンプ。セッティングの行いやすいプランジャー式加速ポンプを採用し、低中域からの急加速にもスムーズでレスポンスのよい応答をします。・ボールベアリングで滑らかな操作性。スロットルバルブ摺動部にボールベアリングを配列することで、滑らかな操作性を実現します。・独立したスターター機構で始動も容易。独立したスターター機構をもち、冷寒時における始動も容易で安定した暖気を行えます。また、スターターはセッティング時にも大変便利です。・交換が容易なセッティングパーツ。スロットルバルブ・ジェットニードル等のセッティングパーツは、交換しやすいように設計されています。・燃焼効率の上がるハイパーノズル。専用設計のメインノズル「ハイパーノズル」によって燃焼効率を上げるとともに、燃焼の搬送遅れをなくします。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
35143609 1セット GPZ1100F

23. OILクーラーKIT ラウンド #8 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ラウンド #8 9-13R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティング、コア本体共にアールズ製を使用した、軽量・コンパクト・高性能を追求したアクティブアールズラウンドオイルクーラー。ストレートコアと比較して、冷却効果を35%向上。同インチ、同段数のストレートコアより、前面投射面積を約7%縮小。同インチ、同段数のストレートコアに対して、約40%のコンパクト化により重量も大幅ダウン。※二輪車専用設計。。 EARL'S製。コア前面から侵入した冷却風をスムースに後方へ逃がすことができれば必然的に冷却効果を上げることができます。一見、厚みのあるコアの方が冷却率は高いと考えられがちですが、通風性が悪ければ熱だまりも誘発しやすく逆効果です。このラウンド・コアでは厚みを薄く設定することで通風性を上げ、高い冷却率を実現しています。 サイドカラー。振動に対して非常に弱いコアを振動から守り、強度を持たせるのがサイドカラーです。細かな部分までこだわり削出し加工により製造しています。 コアステー。オイルクーラーコア本体を車体へ固定するステーは、削出し加工により十分な強度と美しさを併せ持ちます。アルミ製、アルマイト仕上げ。 取出しセット。車体よりオイルラインを確保するための取り出し部分。車種別に設計され、十分なクリアランスと高い精度を誇ります。 フィッティング。取出し側、コア側に使用するフィッテング。アールズ製を使用し、確実にオイルラインを接続します。ホースへの組み付けは、国内で専任のスタッフが行います。 ブラックホース。グラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつカバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めているブラックホース。ブラックタイプにはこのホースが同梱されます。(ホースカバーの固定は収縮チューブを使用しています。)。 サーモスタッド。油温によってオイル順路を変更するサーモスタット組み込み用キットも設定(一部車種のみ)。サーモスタットと併せてご注文ください。 コアガード。コアを飛び石などからガードします。ノーマルのコアガードと比べ網の目を細かくしています。ピンによる固定で装着も簡単です。(※オプション設定です。キットには含まれません。)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14037113B 1セット GPZ1100F/Z1100GP

24. OILクーラーホースSET ラウンド #8 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ラウンド #8 9-13R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057224B 1セット GPZ1100F/Z1100GP

25. OILクーラーKIT ストレート #8 9-10R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ストレート #8 9-10R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057110 1セット GPZ1100F/Z1100GP

26. OILクーラーKIT ストレート #8 9-10R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ストレート #8 9-10R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057110B 1セット GPZ1100F/Z1100GP

27. OILクーラーホースSET ラウンド #8 9-13R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ラウンド #8 9-13R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057224 1セット GPZ1100F/Z1100GP

28. OILクーラーホースSET ストレート #8 9-10/9-13R共通 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ストレート #8 9-10/9-13R共通 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057201 1セット GPZ1100F/Z1100GP

29. OILクーラーホースSET ストレート #8 9-10/9-13R共通 BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ストレート #8 9-10/9-13R共通 BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057201B 1セット GPZ1100F/Z1100GP

30. OILクーラーKIT ストレート #8 9-13R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ストレート #8 9-13R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057113 1セット GPZ1100F/Z1100GP

31. OILクーラーKIT ストレート #8 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ストレート #8 9-13R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057113B 1セット GPZ1100F/Z1100GP

32. OILクーラーKIT ラウンド #8 9-13R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ラウンド #8 9-13R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティング、コア本体共にアールズ製を使用した、軽量・コンパクト・高性能を追求したアクティブアールズラウンドオイルクーラー。ストレートコアと比較して、冷却効果を35%向上。同インチ、同段数のストレートコアより、前面投射面積を約7%縮小。同インチ、同段数のストレートコアに対して、約40%のコンパクト化により重量も大幅ダウン。※二輪車専用設計。。 EARL'S製。コア前面から侵入した冷却風をスムースに後方へ逃がすことができれば必然的に冷却効果を上げることができます。一見、厚みのあるコアの方が冷却率は高いと考えられがちですが、通風性が悪ければ熱だまりも誘発しやすく逆効果です。このラウンド・コアでは厚みを薄く設定することで通風性を上げ、高い冷却率を実現しています。 サイドカラー。振動に対して非常に弱いコアを振動から守り、強度を持たせるのがサイドカラーです。細かな部分までこだわり削出し加工により製造しています。 コアステー。オイルクーラーコア本体を車体へ固定するステーは、削出し加工により十分な強度と美しさを併せ持ちます。アルミ製、アルマイト仕上げ。 取出しセット。車体よりオイルラインを確保するための取り出し部分。車種別に設計され、十分なクリアランスと高い精度を誇ります。 フィッティング。取出し側、コア側に使用するフィッテング。アールズ製を使用し、確実にオイルラインを接続します。ホースへの組み付けは、国内で専任のスタッフが行います。 ブラックホース。グラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつカバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めているブラックホース。ブラックタイプにはこのホースが同梱されます。(ホースカバーの固定は収縮チューブを使用しています。)。 サーモスタッド。油温によってオイル順路を変更するサーモスタット組み込み用キットも設定(一部車種のみ)。サーモスタットと併せてご注文ください。 コアガード。コアを飛び石などからガードします。ノーマルのコアガードと比べ網の目を細かくしています。ピンによる固定で装着も簡単です。(※オプション設定です。キットには含まれません。)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14037113 1セット GPZ1100F/Z1100GP

戻る ページ 1 次へ