カワサキ バルカン2000 [2000cc] 2004-08年式 METZELER(メッツラー)製

VNW00A 海外モデル FI ■モデル名:VN2000-A1/A2/D1/A6F/A7F/G8F

カワサキ バルカン2000 [2000cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 VNW00AE 4stV型2気筒 水冷
フレームNo VNW00A - 000001 ~ 排気量 2,053
タイヤ
150/80 R 16 71V TL 200/60 R 16 79V TL
バッテリー FTZ16-BS 全長 2,535
スプロケット
二次減速比
プラグ
IZFR6F11 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 A1/2以外ボルト数要確認
重量 332
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
605±2.5
レベル
(mm)
203±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.40 L
フィルタ
交換時
4.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2008 VNW00A ~
2004 ~ 2004 VNW00A 000001 ~ 006000 マレーシア仕様

カラー設定
・METALLIC DARK PURPLE PRISM(664)
2005 ~ 2005 VNW00A 006001 ~ マレーシア仕様

カラー設定
・EBONY(H8)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ME888 MARATHON ULTRA R METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 54,980 税込60,478
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA R 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
2704000 1本 16 200/60R16 79V TL

2. ME888 MARATHON ULTRA METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) 速度記号/荷重表示 タイヤサイズ
2680600 1本 16 71V 150/80 R 16

戻る ページ 1 次へ