カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2019-23年式 K-CON(キタコ)製

ZX636G [636cc] 国内仕様 FI ■STD ABS・KRT Editon

カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2019-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZX636G 原動機型式 ZX636EE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX636G - 000001 ~ 排気量 636
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,025
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 197
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 ZX636G ~ KRT Editon
2019/11月 グラフィック変更
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2020 ~ 2020 ZX636G ~ STD
2019/11月 グラフィック変更
カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック
2021 ~ 2021 ZX636G ~ KRT Editon
2020/8月 グラフィック変更
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2021 ~ 2021 ZX636G ~ STD
2020/8月 グラフィック変更
カラー変更
・パールクリスタルホワイト×パールストームグレー
2022 ~ 2022 ZX636G ~ KRT Editon
2022/1月 グラフィック変更
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2022 ~ 2022 ZX636G ~ STD
2022/1月 グラフィック変更
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックディアブロブラック
2023 ~ 2023 ZX636G ~ KRT Editon
2022/10月 グラフィック変更
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2019 ~ 2019 ZX636G 000001 ~ KRT Editon
2018/12月
NinjaZX-10RR(スーパーバイク世界選手権)同イメージカラーリング採用。
・ライムグリーン×エボニー
2019 ~ 2019 ZX636G 000001 ~ STD
2018/12月
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。ユーロ4。130ps。
KQS(カワサキクイックシフター)、KTRC(カワサキトラクションコントロール)、パワーモード選択、KIBSなど高度ライダーサポート技術搭載。
SHOWAのSFF-BPサス(旧モデル同)。
ツインLEDヘッドライト、LEDテールランプ(ZX-10R同形状)採用。
新形状サイレンサーとヒールガード、クイックシフター、新メーター採用。
ETC2.0標準装備(日本仕様)。
カラー設定
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

戻る ページ 1 次へ