カワサキ Ninja 400R [400cc] 2011-13年式 NBC製
ER400B FI ■STD・STD ABS・Special Edition
カワサキ Ninja 400R [400cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | ER400B ~ | STD ABS 2012/10月 グラフィク&カラー変更 ・キャンディライムグリーン |
| 2011 ~ 2011 | ER400B A00075 ~ A04387 | STD ABS無し(203kg) 欧州(ER-4f) 2010/8月 フルカウルツインスポーツ(ノンカウルバージョンはER-4n)。 水冷DOHC4バルブ並列2気筒399ccエンジン搭載。FI採用、平成19年国内排出ガス規制適合。 デュアルヘッドライト、LEDテールランプ、段付きウインドスクリーン、ややアップライトなハンドル位置、フロントカウル中央ダクト、など。 カラー設定 ・ライムグリーン ・メタリックスパークブラック |
| 2011 ~ 2011 | ER400B A02142 ~ A04537 | STD ABS(207kg) 2010/11月 ABS追加設定 カラー設定 ・ライムグリーン |
| 2012 ~ 2012 | ER400B A04388 ~ A06927 | Special Edition 2011/7月 Special Edition追加 諸元変更なし。専用グラフィック&カラーのみ。 ・ライムグリーン×メタリックスパークブラック |
| 2012 ~ 2012 | ER400B A04388 ~ A06927 | STD ABS無し 2011/7月 グラフィック&カラー変更 カラー設定 ・パッションレッド ・メタリックノクターンブルー |
| 2012 ~ 2012 | ER400B A04538 ~ | STD ABS 2011/7月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックノクターンブルー |
| 2013 ~ 2013 | ER400B A06928 ~ | Special Edition 2012/12月 グラフィク&カラー変更 ・メタリックムーンダストグレー×パールスターダストホワイト |
| 2013 ~ 2013 | ER400B A06928 ~ | STD ABS無し 2012/10月 グラフィック&カラー変更 ・キャンディプラズマブルー ・キャンディライムグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-12-BS | 1個 | 2.4 | 12 | E | 10(10時間率) |
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 4 |
戻る ページ 1 次へ