カワサキ バルカン900クラシック [900cc] 2007-09年式 VARTA(バルタ)製

VN900B FI ■モデル名:VN900B7F/8F

カワサキ バルカン900クラシック [900cc] 2007-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VN900B 原動機型式 VN900BE V型2気筒 水冷
フレームNo VN900B - 014001 ~ 056000 排気量 902
タイヤ
130/90 - 16 67H WT 180/70 - 15 76H WT
バッテリー YTX12-BS 全長 2,465
スプロケット
二次減速比 2.470
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 1,005
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 253
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,440 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1065/1060 ブレーキ前:ダイレクト(L)1250
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
428±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 VN900B 014001 ~ 030000 2007/2月
水冷4stSOHC4バルブV型2気筒。
ワイドハンドルと鞍型シートのアップライトポジション。
カラー設定
・エボニー
・キャンディカーディナルレッド
2008 ~ 2008 VN900B 030001 ~ 056000 2007/12月
カラー変更
・メタリックディアブロブラック
・ルミナスポラリスブルー
2008 ~ 2009 VN900B 030001 ~ 056000 2008/12月
カラー追加
・キャンディダイヤモンドレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX12 1個 87 150 130 FA/液入

戻る ページ 1 次へ