カワサキ Ninja ZX-12R [1200cc] 2002-03年式 EFFEX(エフェックス)製

ZXT20B マレーシア ■モデル名:ZX1200-B1/B2

カワサキ Ninja ZX-12R [1200cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT20B 原動機型式 ZXT20AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT20B - 000001 ~ 排気量 1,199
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 200/50 ZR 17 75W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,085
スプロケット
18 46 二次減速比 2.560
プラグ
CR9EKPA 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク 780 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 720 備考 スロットル:785/785 ブレーキ前:ダイレクト(R)670・(L)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
490±4
レベル
(mm)
93±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 ZXT20B 000001 ~ 008000 モデルチェンジ
Fフォークとブレーキがラジアルマウント式へ、ライト形状変更、筒型ラムエアダクトをカウル形状に合わせた形へ、など。
カラー設定
・パールミスティックブラック
・パッションレッド
・キャンディサンダーブルー
2003 ~ 2003 ZXT20B 008001 ~ 012000 カラー設定
・ムーンライトシルバー
・ライムグリーン
・パールミスティックブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スムースフィットレバー レッド EAL003R EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー レッド EAL003R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL003R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 00-06。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 03-06。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-05。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 00-03。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 00-04。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 12-14。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL003

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL003R 1個 アルミ レッド(アルマイト) EAL003 カワサキ

2. スムースフィットレバー ブラック EAL003K EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブラック EAL003K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL003K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 00-06。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 03-06。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-05。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 00-03。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 00-04。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 12-14。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL003

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL003K 1個 アルミ ブラック(アルマイト) EAL003 カワサキ

3. スムースフィットレバー ブルー EAL003B EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブルー EAL003B 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL003B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 00-06。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 03-06。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-05。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 00-03。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 00-04。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 12-14。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL003

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL003B 1個 アルミ ブルー(アルマイト) EAL003 カワサキ

戻る ページ 1 次へ