カワサキ Ninja ZX-12R [1200cc] 2004-06年式 Metallico製
ZXT20B マレーシア ■モデル名:ZX1200-B3/B4/B6F
カワサキ Ninja ZX-12R [1200cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2004 | ZXT20B 012001 ~ 016000 | ラジアルマウントブレーキキャリパ採用。 カラー設定 ・ギャラクシーシルバーType2 ・メタリックスパークブラック |
| 2005 ~ 2005 | ZXT20B 016001 ~ | カラー設定 ・キャンディプラズマブルー ・メタリックスパークブラック |
| 2006 ~ 2006 | ZXT20B 019001 ~ | カラー設定 ・パールミスティックブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,998
税込¥10,998
Metallico
ブレーキパッド spec03
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。
| 品番 | 内容量 | 種類 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 7543-Spec03 | 1セット | シンタードパッド | GSX-R1000 (03) 、ZX-6R/RR (03-06) 、ZX-10R (04-07) 、ZX-12R (04-06) 、VN1600 VULCAN1600[バルカン] (05-06) | Ninja ZX-10R 2004-2005年式:フロントに使用 |
戻る ページ 1 次へ