カワサキ ZZR250 [250cc] 1993-99年式 CARBON LORRAINE製

EX250H ■モデル名:EX250-H4/5/6/7/8/9/10

カワサキ ZZR250 [250cc] 1993-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX250H 原動機型式 EX250EE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250H - 033001 ~ 073180 排気量 248
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FB9L-A2/YTX7L-BS 全長 2,050
スプロケット
14 47 二次減速比 3.360
プラグ
CR8HSA 本数 2
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク 785 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:820/765 ブレーキ前:ダイレクト(R)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
350±4
レベル
(mm)
135±4
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 EX250H ~ 1994/2月
カラー変更
・メタリックバイオレットロイヤル×メタリッソニックブルー
・キャンディパーシモンレッド×メタリックグレーストーン
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ(継続)
1993 ~ 1993 EX250H 033001 ~ 050000 前期
1992/12月
常時点灯式ヘッドライト、MFバッテリー採用。
カラー変更
・メタリックブルーバイオレット×ルミナスローズオペラ
・エボニー×ルミナスグレーマイカ
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ(継続)
1995 ~ 1995 EX250H 050001 ~ 1995/3月
カラー変更
・キャンディパーシモンレッド
・ルミナスピーコックブルー
・パールパープリッシュブラックマイカ
1996 ~ 1996 EX250H 054001 ~ 060000 カラー設定(全て継続)
1997 ~ 1997 EX250H 060001 ~ 063000 1997/2月
カラー変更
・メタリックメドウミストグリーン
・キャンディパーシモンレッド(継続)
1998 ~ 1998 EX250H 063001 ~ 068000 1998/2月
カラー変更
・エボニー×キャンディカーディナルレッド
・ギャラクシーシルバー×パールコスミックグレー
1999 ~ 1999 EX250H 068001 ~ カラー変更
・キャンディワインレッド×パールコスミックグレー
・ギャラクシーシルバー×パールコスミックグレー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,390 税込5,929
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2304-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2304-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

3. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2306-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

4. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2306-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ