カワサキ Ninja 250R [250cc] 2008-12年式
EX250K FI ■(STD)EX250K8F/9F/AF/BF/CF ・(SE):K9FA/AFA/BFA/CFA/CFB
カワサキ Ninja 250R [250cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | EX250K A00152 ~ | STD フルフェアリング 水冷DOHC4バルブ並列2気筒エンジン搭載。FI採用。 デュアルヘッドライト、セパレートタイプシート、など。 |
| 2009 ~ 2009 | EX250K A09859 ~ | STD カラー変更 |
| 2009 ~ 2009 | EX250K A09859 ~ | Special Edition ピンストライプ前後ホイール。 タンク上面に「Special Edition」のデカール貼付。 ・レーシングイメージスペシャルカラー |
| 2010 ~ 2010 | EX250K A21825 ~ | STD カラー変更 |
| 2010 ~ 2010 | EX250K A21825 ~ | Special Edition(300台限定生産) 前後ホイールにライムグリーンピンストライプ採用。 カラー追加 |
| 2010 ~ 2010 | EX250K A21825 ~ | Special Edition ピンストライプ前後ホイール。 カラー設定 ・ブラック×レッド(ツートン+グラフィック) |
| 2011 ~ 2011 | EX250K A28635 ~ | STD カラー変更 メーターパネル変更。 |
| 2011 ~ 2011 | EX250K A28635 ~ | Special Edition メーターパネルの変更 カラー変更 ・ライムグリーン(400台限定) |
| 2012 ~ 2012 | EX250K A37269 ~ | Special Edition 2011/6月 メーターパネル変更。価格変更。 カラー変更 |
| 2012 ~ 2012 | EX250K A37269 ~ | Special Edition 2012/6月 価格変更 グラフィック&カラー変更 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ノーマルフェンダーよりも剛性を高めることで、高速走行時の風圧による変形を減少することが出来ます。又、ノーマルフェンダーとは異なるエアダ クトを採用したオリジナル形状により、フロント周りのイメージを一新させ、車両のカスタムイメージを高めます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 09-09-0054 | 1個 | Ninja250R(EX250K-A00152-) |
【特長】ノーマルインナーリアフェンダーでは砂や石を巻上げた場合、ボディー、マフラー、リアショックなどに傷をつけることがあります。本製品はチェーン ガードとの一体型インナーフェンダーで、巻上げ防御が向上します。又、デザイン性のあるエアダクトを採用することで、装着時のカスタムイメージを 高めます。取り付けはスイングアームにあるチェーンガードの取り付けタップを利用するボルトオンです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 09-09-0055 | 1個 | Ninja250R(EX250K-A00152-) |
【特長】Ninja 250Rのタンデムシートを取外し、タンデムシートカバーを装着することでシングルシートスタイルに出来、リアビューをレーサーレプリカの ようなフォルムに仕上げます。カーボンFRP製なので車両のカラーを問わず、カスタムイメージを高めます。TAKEGAWA製ストリームラインウインカーキット、フェンダーレスキットと同時装着することで更にカスタムイメージを高めることが出来ます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 09-11-0058 | 1個 | Ninja250R(EX250K-A00152-) |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 2.3 |
【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | サイズ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106-023 | 1個 | ヤマハ、カワサキ | シルバー | M30×10、P1.5、D12Φ | ゼファー、ZI/ZⅡ、ZRX、バリオス |
【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | サイズ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 106-26214 | 1個 | スズキ、カワサキ | M30×10、P1.5、D12Φ | ゼファー、ZI/ZⅡ、ZRX、バリオス |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5E20 | 1個 | Ninja250R(08-12/JBK-EX250K) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5E50 | 1個 | Ninja250R(08-12/JBK-EX250K) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5E80 | 1個 | Ninja250R(08-12/JBK-EX250K) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5E80B | 1個 | Ninja250R(08-12/JBK-EX250K) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5V20 | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5V50 | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5V80 | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5V80B | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5W20 | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5W50 | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5W80 | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5W80B | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5020 | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5050 | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5080 | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5080B | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5120 | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5150 | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5180 | 1個 | Ninja250R 08- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5180B | 1個 | Ninja250R 08- |
【特長】エキゾーストパイプの独特な曲加工により、低回転ではスリップオンタイプの特性を生かしながら、高回転時にはスタンダードを凌駕する性能曲線を描いています。サイレンサー形状にTri-Oval型を採用する事で、マスの集中化と戦闘的なフォルムを演出します。重量はスタンダード比約40%の軽量化を実現し、マスの集中化と相まって軽やかなハンドリングと安定した寝かし込みを可能にします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5350 | 1個 | Ninja250R(08-10) |
【特長】エキゾーストパイプの独特な曲加工により、低回転ではスリップオンタイプの特性を生かしながら、高回転時にはスタンダードを凌駕する性能曲線を描いています。サイレンサー形状にTri-Oval型を採用する事で、マスの集中化と戦闘的なフォルムを演出します。重量はスタンダード比約40%の軽量化を実現し、マスの集中化と相まって軽やかなハンドリングと安定した寝かし込みを可能にします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5380 | 1個 | Ninja250R(08-10) |
【特長】エキゾーストパイプの独特な曲加工により、低回転ではスリップオンタイプの特性を生かしながら、高回転時にはスタンダードを凌駕する性能曲線を描いています。サイレンサー形状にTri-Oval型を採用する事で、マスの集中化と戦闘的なフォルムを演出します。重量はスタンダード比約40%の軽量化を実現し、マスの集中化と相まって軽やかなハンドリングと安定した寝かし込みを可能にします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5390 | 1個 | Ninja250R(08-10) |
【特長】サイレンサー形状にTri-Oval型を採用する事で、マスの集中化と戦闘的なフォルムを演出します。パワー特性は、実際の走行時に多用される 5,000から7,000rpm付近のトルクに厚みを持たせることにより、扱いやすさと速さを兼ね備えることが出来ました。10,000rpmを超える超高回転域でも落ち込みの少ない伸びの良さも特徴です。重量はスタンダード比約50%の軽量化を実現し、マスの集中化と相まって軽やかなハンドリングと安定した寝かし込みを可能にします。オプションのエキゾーストパイプを組み合わせることで、スリップオンからフルエキゾーストへのバージョンアップも可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5450 | 1個 | Ninja250R(08-10) |
【特長】サイレンサー形状にTri-Oval型を採用する事で、マスの集中化と戦闘的なフォルムを演出します。パワー特性は、実際の走行時に多用される 5,000から7,000rpm付近のトルクに厚みを持たせることにより、扱いやすさと速さを兼ね備えることが出来ました。10,000rpmを超える超高回転域でも落ち込みの少ない伸びの良さも特徴です。重量はスタンダード比約50%の軽量化を実現し、マスの集中化と相まって軽やかなハンドリングと安定した寝かし込みを可能にします。オプションのエキゾーストパイプを組み合わせることで、スリップオンからフルエキゾーストへのバージョンアップも可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5480 | 1個 | Ninja250R(08-10) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 110-225-5480B | 1個 |
【特長】サイレンサー形状にTri-Oval型を採用する事で、マスの集中化と戦闘的なフォルムを演出します。パワー特性は、実際の走行時に多用される 5,000から7,000rpm付近のトルクに厚みを持たせることにより、扱いやすさと速さを兼ね備えることが出来ました。10,000rpmを超える超高回転域でも落ち込みの少ない伸びの良さも特徴です。重量はスタンダード比約50%の軽量化を実現し、マスの集中化と相まって軽やかなハンドリングと安定した寝かし込みを可能にします。オプションのエキゾーストパイプを組み合わせることで、スリップオンからフルエキゾーストへのバージョンアップも可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-225-5490 | 1個 | Ninja250R(08-10) |
【特長】高い耐久性と軽量化をコンセプト に、徹底した安全設計のもと、リプレイスステップでは初めて熱間鍛造製法を取り入れたハイパーバンクです。ペダル及びステップバーに高強度の鍛造パーツを採用し、万が一の転倒等のアクシデントにもダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。高い耐久性と軽量化をコンセプト に、徹底した安全設計のもと、リプレイスステップでは初めて熱間鍛造製法を取り入れたハイパーバンクです。ペダル及びステップバーに高強度の鍛造パーツを採用し、万が一の転倒等のアクシデントにもダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 0113-K95-20 | 1個 | Ninja250/R |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格 | 仕様 | 全長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 1個 | H7 | 12V55W | 12V55W H7 | 58 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 143-225-8400 | 1個 | Ninja250R(08-10) |
【特長】Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 143-225F8400 | 1個 | Ninja250R(08-10) |
【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | 電力(W) | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 155ASS | 1個 | 12 | 55 | B2ホワイトステルス | H7 |
【特長】既にSlip-On R-77S サイクロンを装着しており、更なるパワーアップを図りたい方の為のオプションエキゾーストパイプです。このエキゾーストパイプを組み合わせることで、スリップオンからフルエキゾーストへのバージョンアップが可能です。既にSlip-On R-77S サイクロンを装着しており、更なるパワーアップを図りたい方の為のオプションエキゾーストパイプ"です。このエキゾーストパイプを組み合わせることで、スリップオンからフルエキゾーストへのバージョンアップが可能です。"
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 187-225-5300 | 1個 | Ninja250R(08-10) |