カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2008-11年式
ZXT40D マレーシア(欧州/北米)■STD ABS
カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2008-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | ZXT40D ~ | 欧州仕様はABS付きのみ。 カラー変更 ・エボニー ・キャンディライムグリーン×エボニー ・GREグリーン(欧州) |
| 2008 ~ 2008 | ZXT40D 000001 ~ 002000 | STD ABS マレーシア仕様 マイナーチェンジ ユーロ3規制適合。 FI、吸排気系、ピストンプロフィールなど改良。 セッティング見直し、触媒付き。 フレームやエンジンパーツなど変更でフルモデルチェンジに近い。 カラー設定 ・メタリックミッドナイトサファイアブルー ・アトミックシルバー(欧州) |
| 2010 ~ 2010 | ZXT40D 004001 ~ | 欧州仕様がABS付きのみになる。 カラー変更 ・メタリックスパークブラック×フラットスーパーブラック ・メタリックムーンダストグレー×フラットスーパーブラック |
| 2009 ~ 2009 | ZXT40D 020001 ~ 004000 | マレーシア仕様のみアシストグリップ。 カラー変更 ・キャンディライムグリーン(新色) ・メタリックディアブロブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 033579-04-10 | 1セット | GOLD |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 033579-06-10 | 1セット | BLACK |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 033579-33-10 | 1セット | メッキ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 033579-66-10 | 1セット | BLACKCHROM |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 031579-04-10 | 1セット | GOLD |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 031579-05-10 | 1セット | BLUE BERRY |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 031579-12-10 | 1セット | CHAMPAGOLD |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 031579-28-10 | 1セット | LIME GREEN |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 031579-66-10 | 1セット | BLACKCHROM |
【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 種類 |
|---|---|---|---|
| CL2813-RX | 1セット | [RX3+] STANDARD ストリート | シンタードパッド |
【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 材質 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| RK-114-41 | 1個 | 41 | 530 | アルミ | ZX-14R(2006-2011) ZZR1400/ABS(2006-2011) |
【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110468 | 1個 | R)ZRX1200 DAEG 09-16/Z1000 07-21/Z900RS/CAFE 18-23 |
【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。「後光」や「光の輪」を意味する”ヘイロー”と名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 112125 | 1個 | F)ZZR1400/DAEG 09-16/ZX-10R 11-15/ZX-14R 12-19 |
【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM112058SB | 1個 | F左)ZZR1400 06-11/ZX-10R 08-13/ZX-14R 12-19 |
【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 歯数 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| A6407-41 | 1個 | 530 | 41 | ZZR1400 |
【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| A6407X41 | 1個 | 41 | 530 | ZZR1400 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| WK17-03DB | 1個 | DB | ZZR1400(08-) |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| WK17-03OD | 1個 | オーバルDB | ZZR1400(08-) |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| WK17-03OT | 1個 | オーバルチタン | ZZR1400(08-) |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| WK17-03CF | 1個 | チタン | ZZR1400(08-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| WK17-03TI | 1個 | ZZR1400(08-) |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| WK17-01DB | 1個 | DB | ZZR1400(08-) |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| WK17-01CF | 1個 | カーボン | ZZR1400(08-) |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| WK17-01TI | 1個 | チタン | ZZR1400(08-) |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| WK17-02DB | 1個 | DB | ZZR1400(08-) |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| WK17-02OD | 1個 | オーバルDB | ZZR1400(08-) |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| WK17-02OT | 1個 | オーバルチタン | ZZR1400(08-) |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| WK17-02CF | 1個 | カーボン | ZZR1400(08-) |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| WK17-02TI | 1個 | チタン | ZZR1400(08-) |
【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HBK609A | 1セット | ケーブル、ホース類すべてノーマルのままで取付OK、ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション90mmUP・25mmBACK | ZZR1400ABS | ZZR1400(-09ABS車) |
【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HBK609B | 1セット | ケーブル、ホース類すべてノーマルのままで取付OK、ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション90mmUP・25mmBACK | ブラック | ZZR1400ABS | ZZR1400ABS(-11・-DBF) |
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 777-0838020 | 1セット(2枚) | Ninja ZX-6R 2007-2008年式:フロントに使用 |
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 777-0838081 | 1セット(2枚) | Ninja ZX-6R 2007-2008年式:フロントに使用 |
【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 20571622 | 1本 | ZZR1400 06-11 (ABS車含む) |
【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | 電力(W) | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 150VN | 1個 | 12 | 55 | S2イエローヴィーナス | H11 |
【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | 電力(W) | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 150WS | 1個 | 12 | 55 | B2ホワイトサファイア | H11 |
【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。超強力な高拡散2チップ白色LEDを新採用。 1つ1つ手作業で高密度に配置された強力LEDが圧倒的な光量と高拡散照射でウィンカーランプをムラなく明るく輝かせます。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | 色 | タイプ | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|
| L818SWH | 1個 | 12 | ホワイト | スーパーワイドビーム | BA15S |
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | 色 | 口金 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| L820SOR | 1個 | 12 | オレンジ | BA15S | スーパーワイドビーム |
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | 色 | 口金 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| L820SRE | 1個 | 12 | レッド | BA15S | スーパーワイドビーム |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合品番 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HF5102B | 1個 | 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し | ブラックアルマイト | HF5102BU-01 | カワサキ系 |