カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2011-13年式

ZXT00G 東南アジア仕様

カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00G/H 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00G - 000001 ~ 排気量
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,105
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
492±2.5
レベル
(mm)
91±2.0
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ZXT00G ~ (ZX1000H)
STD ABS(231kg)
カラー設定
・キャンディファイアレッド
・キャンディライムグリーン
2012 ~ 2012 ZXT00G ~ (ZX1000G)
STD ABS無し
カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットミクロングレー
・キャンディライムグリーン
2012 ~ 2012 ZXT00G ~ (ZX1000H)
STD ABS
カラー変更
・キャンディライムグリーン
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットミクロングレー
2013 ~ 2013 ZXT00G ~ (ZX1000G)
STD ABS無し
カラー変更
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック
2013 ~ 2013 ZXT00G ~ (ZX1000H)
STD ABS
カラー変更
・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
2011 ~ 2011 ZXT00G 000001 ~ (ZX1000G)
STD ABS無し(228kg)
東南アジア仕様(欧州仕様はZ1000SX)
2011/1月
2010フルモデルチェンジのZ1000の車体とエンジンをベースとし、フルカウルのスポーツモデル。
楕円サブスロットルバルブ採用。
高さ調整式スクリーン採用。シート下収納スペース(Z1000の2倍)、大容量燃料タンク(19L)、F/Rウレタンシート採用、など。
カラー設定
・キャンディライムグリーン
・キャンディファイアレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

883件中 1件~40件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 429 税込472
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(276)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。ポジションランプ、ライセンスランプ、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5531 1箱(10個) 5 12 W2.1×9.5d T10

2. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.65(117)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB127 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

3. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-560 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ 【ホンダ】15400-MB0-003、15410-MM9-003/013、15410-MM5-003、15410-MT7-003
【ヤマハ】3FV-13440-00/10、JE8-13440-00、5GH-13440-00
【カワサキ】16097-0004/1055/59、16097-1061/63/67
70 65

4. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(514)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 87

5. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.56(165)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 9

6. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.56(165)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75420 1袋(10枚) M12 約1.7 9

7. フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 Kawasaki

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
Kawasaki フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 1個
レビュー: 4.76(54)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 主な適合純正品番 主な使用車種 主な適合車種
16097-0008 1個 EN650AGF 16097-1070 ELIMINATOR 250V-1999 W650 2004-2009年式:06年-に適合

8. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 889 税込978
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(276)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5539 1箱(10個) 5 12 W2.1×9.5d T10

9. ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 729 税込802
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ウェッジベース電球 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.64(14)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1583 1箱(10個) シングル球 W2.1×9.5d T10 クリア

10. ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: 4.47(15)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0701 1個 H7 12 一般ヘッドランプ クリア

11. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.65(117)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB164K 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

12. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.48(130)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 88

13. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 289 税込318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.59(54)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
35 1パック(2個) シングル球 クリア 12 5

14. リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98737 1個 HONDA/YAMAHA/KAWASAKI系 カートリッジ式

15. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 純正品番 主な適合車種
SF-4005 1個 HONDA:15410-MM5-003、YAMAHA:3FV-13440-00、KAWASAKI:16097-0004 カワサキ HONDA:15410-MM5-003、15410-MM9-003、15410-MM9-013、15410-MT7-003、YAMAHA:3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-01、5GH-13440-10、KAWASAKI:16097-0004、16097-1051、16097-1059、16097-1061、16097-1063、16097-1067、3084963 HONDA/CB400(92-95年式)、HONDA/CB400(99-01年式)、HONDA/CB400F(89-92年式)、HONDA/CB400FII(92-97年式)、HONDA/CB400FIII(95年式)、HONDA/CB400FIII(96-97年式)、HONDA/CB400SF(99-01年式)、HONDA/CBR400RR(88-92年式)、HONDA/NT400(88-90年式)、HONDA/NV400C(83年式)、HONDA/NV400C(88-97年式)、HONDA/NV400C(98-99年式)、HONDA/NV400C(99-00年式)、HONDA/NV400C(00年式)、HONDA/NV400C(01年式)、HONDA/NV400C(01-02年式)、HONDA/NV400C(02-03年式)、HONDA/NV400C(03年式)、HONDA/NV400C(04年式)、HONDA/NV400C(04-06年式)、HONDA/NV400CB(98年式)、HONDA/NV400CB(01年式)、HONDA/NV400CM(96-97年式)、HONDA/NV400CS(98年式)、HONDA/NV400CV(95-96年式)、HONDA/NV400DC(00-07年式)、HONDA/RVF400R(94-96年式)、HONDA/VFR400RIII(89-92年式)、HONDA/VFR400Z(87年式)、HONDA/XL400R(82年式)、HONDA/XL400VN(91年式)、HONDA/CB600F(98-99年式)、HONDA/CBR600(91-98年式)、HONDA/CBR600F(95-07年式)、HONDA/CBR600F2(91-92年式)、HONDA/CBR600F3(95-98年式)、HONDA/CBR600F4(99-00年式)、HONDA/CBR600SE(98年式)、HONDA/CBR600SJR(96年式)、HONDA/NV600C(88-96年式)、HONDA/VT600C(88-89年式)、HONDA/VT600C(91-07年式)、HONDA/VT600CD(93-07年式)、HONDA/VT600CD2(99-00年式)、HONDA/XL600V(87-88年式)、HONDA/XL600V(89-90年式)、HONDA/NT650(88-91年式)、HONDA/XRV650(88年式)、HONDA/CB750(91-03年式)、HONDA/CB750FII(92年式)、HONDA/CB750FII(96年式)、HONDA/CB750FII(01年式)、HONDA/CB750L7(07年式)、HONDA/CBR750F(87-88年式)、HONDA/NAS750(91年式)、HONDA/NV750C(99-01年式)、HONDA/NV750C2(97-01年式)、HONDA/NV750CD(01年式)、HONDA/NV750DC(01年式)、HONDA/RVF750R(94年式)、HONDA/VF750C(94-03年式)、HONDA/VF750C2(97-00年式)、HONDA/VF750CD(95-96年式)、HONDA/VFR750F(90-97年式)、HONDA/VFR750R(87-91年式)、HONDA/VL750R(84年式)、HONDA/VT750C(98-00年式)、HONDA/VT750CD(98-02年式)、HONDA/VT750CD2(98-01年式)、HONDA/VT750CDA(02-03年式)、HONDA/VT750CDB(02-03年式)、HONDA/VT750CDC(02-03年式)、HONDA/VT750CDD(02-03年式)、HONDA/VT750DC(01-02年式)、HONDA/VT750DCA(01-07年式)、HONDA/VT750DCB(01-07年式)、HONDA/XRV750(93-01年式)、HONDA/PC800(89-90年式)、HONDA/PC800(94-98年式)、HONDA/VFR800Fi(98-99年式)、HONDA/CBR900RR(98年式)、HONDA/CBR900RR(99年式)、HONDA/CB1000(94-96年式)、HONDA/CB1000R(09-11年式)、HONDA/CB1000R(12年式)、HONDA/CB1000RA(09-12年式)、HONDA/CBR1000F(87-91年式)、HONDA/CBR1000F(93-96年式)、HONDA/RVT1000R(00年式)、HONDA/VTR1000F(98-01年式)、HONDA/VTR1000F(01年式)、HONDA/VTR1000F(02年式)、HONDA/VTR1000SP(00年式)、HONDA/XL1000V(99-01年式)、HONDA/CB1100 SFY(00年式)、HONDA/CBR1100XX(97-04年式)、HONDA/ST1100(91-02年式)、HONDA/ST1100A(92-95年式)、HONDA/ST1100A(96-02年式)、HONDA/VT1100C(89-96年式)、HONDA/VT1100C(97-07年式)、HONDA/VT1100C2(95-99年式)、HONDA/VT1100C2(00年式)、HONDA/VT1100C2(01年式)、HONDA/VT1100C2(02-07年式)、HONDA/VT1100C2-2(97年式)、HONDA/VT1100C3(98-02年式)、HONDA/VT1100D2(99年式)、HONDA/VT1100T(98-01年式)、HONDA/CB1300DC(97-00年式)、HONDA/CB1300DC(00-01年式)、HONDA/CB1300DC(01年式)、HONDA/CB1300DC(02年式)、HONDA/CB1300DC(02-04年式)、HONDA/CB1300F(98-01年式)、HONDA/GL1500(88-00年式)、HONDA/GL1500A(91-99年式)、HONDA/GL1500C(96-03年式)、HONDA/GL1500CD(01-03年式)、HONDA/GL1500CF(99-03年式)、HONDA/GL1500CT(97-03年式)、HONDA/GL1500I(91-96年式)、HONDA/GL1500SE(90-00年式)、YAMAHA/FZR250R(90-94年式)、YAMAHA/FZX250(91-92年式)、YAMAHA/MT250(15-17年式)、YAMAHA/YZF-R25(14-17年式)、YAMAHA/YZF-R25A(14-17年式)、YAMAHA/YFM350D(14年式)、YAMAHA/YFM350DH(14年式)、YAMAHA/YFM350FA(04-06年式)、YAMAHA/YFM350FAH(04年式)、YAMAHA/YFM350T(14年式)、YAMAHA/YFM35A(04年式)、YAMAHA/YFM35BA(05-06年式)、YAMAHA/YFM35FA(04-05年式)、YAMAHA/YFM35FA(06年式)、YAMAHA/YFM35FAH(04-06年式)、YAMAHA/YFM35FG(07-09年式)、YAMAHA/YFM35FG(09年式)、YAMAHA/YFM35FG(09-13年式)、YAMAHA/YFM35FGH(10-12年式)、YAMAHA/YFM35FGI(07-09年式)、YAMAHA/YFM35FGI(09年式)、YAMAHA/YFM35FGI(10-11年式)、YAMAHA/YFM35FGIH(07-11年式)、YAMAHA/YFM35G(07-09年式)、YAMAHA/YFM35G(09-11年式)、YAMAHA/YFM35X(08-09年式)、YAMAHA/FZ400(97年式)、YAMAHA/FZR400RR(90-94年式)、YAMAHA/XJ400S(91年式)、YAMAHA/XJR400(93-96年式)、YAMAHA/XJR400(06年式)、YAMAHA/XJR400R(95-00年式)、YAMAHA/XJR400R(02-15年式)、YAMAHA/XJR400RII(96年式)、YAMAHA/XJR400S(94年式)、YAMAHA/YFM400A(00-01年式)、YAMAHA/YFM400A(03年式)、YAMAHA/YFM400A(04年式)、YAMAHA/YFM400FA(00-01年式)、YAMAHA/YFM400FA(03年式)、YAMAHA/YFM400FA(04年式)、YAMAHA/YFM400FA(05-06年式)、YAMAHA/YFM400FAH(00-01年式)、YAMAHA/YFM400FAH(04-06年式)、YAMAHA/YFM400FG(07年式)、YAMAHA/YFM400FHA(02年式)、YAMAHA/YFM400FWAH(00年式)、YAMAHA/YFM450D(14年式)、YAMAHA/YFM450DA(14年式)、YAMAHA/YFM450FA(03-06年式)、YAMAHA/YFM450P(14年式)、YAMAHA/YFM45FA(04-06年式)、YAMAHA/YFM45FAH(04-06年式)、YAMAHA/YFM45FG(07-13年式)、YAMAHA/YFM45FGH(07年式)、YAMAHA/YFM45FGH(10-12年式)、YAMAHA/YFM45FGP(11-13年式)、YAMAHA/YFM45FGPH(11-12年式)、YAMAHA/YFM45FX(06年式)、YAMAHA/YFM45FX(08-09年式)、YAMAHA/YFM45PH(14年式)、YAMAHA/YXR45F(04-09年式)、YAMAHA/YXR45FA(06年式)、YAMAHA/YXR45FAH(06年式)、YAMAHA/YXR45FAVGR(06年式)、YAMAHA/YXR45FH(07-08年式)、YAMAHA/YXR45FSE(07年式)、YAMAHA/YXR45FSP(08年式)、YAMAHA/YFM550D(14年式)、YAMAHA/YFM550DH(14年式)、YAMAHA/YFM550P(14年式)、YAMAHA/YFM550PH(14年式)、YAMAHA/YFM5FG(09-10年式)、YAMAHA/YFM5FG(11-13年式)、YAMAHA/YFM5FGH(09-10年式)、YAMAHA/YFM5FGH(11-12年式)、YAMAHA/YFM5FGP(09-10年式)、YAMAHA/YFM5FGP(11-13年式)、YAMAHA/YFM5FGPH(09-10年式)、YAMAHA/YFM5FGPH(11-12年式)、YAMAHA/YFM5FGPSE(09-11年式)、YAMAHA/FZ6(04年式)、YAMAHA/FZ6(05年式)、YAMAHA/FZ6(05-06年式)、YAMAHA/FZ6(06年式)、YAMAHA/FZ600S(04年式)、YAMAHA/FZ6N(06年式)、YAMAHA/FZ6S(06年式)、YAMAHA/FZ6SHG(07年式)、YAMAHA/FZR600R(92-00年式)、YAMAHA/XJ600(91-98年式)、YAMAHA/XJ600S(96-03年式)、YAMAHA/YZF600(94-97年式)、YAMAHA/YZF600(98-00年式)、YAMAHA/YZF600R(95-00年式)、YAMAHA/YZF600R(02-07年式)、YAMAHA/YZF600RR(99-00年式)、YAMAHA/YZF-6R(17年式)、YAMAHA/YZF-R6(99-16年式)、YAMAHA/YZF-R6S(01-09年式)、YAMAHA/YZF-R6S(16-17年式)、YAMAHA/YZF-R6SP(06年式)、YAMAHA/YFM660F(02-04年式)、YAMAHA/YFM660FAH(05年式)、YAMAHA/YFM660FAHD(06年式)、YAMAHA/YFM660FH(02-04年式)、YAMAHA/YFM660FH(04年式)、YAMAHA/YFM660FLE(04年式)、YAMAHA/YFM66FA(05-06年式)、YAMAHA/YFM66FAH(05-06年式)、YAMAHA/YFM66FAHW(05年式)、YAMAHA/YFM66FASE(05-06年式)、YAMAHA/YFM66FASE(06年式)、YAMAHA/YFM66FG(07-08年式)、YAMAHA/YFM66FG(08年式)、YAMAHA/YFM66FGH(07-08年式)、YAMAHA/YXR66F(07年式)、YAMAHA/YXR66FA(04-06年式)、YAMAHA/YXR66FAEXGR(06-07年式)、YAMAHA/YXR66FAH(04年式)、YAMAHA/YXR66FAH(05年式)、YAMAHA/YXR66FAH(06年式)、YAMAHA/YXR66FASE(06年式)、YAMAHA/YXR66FAVGR(06年式)、YAMAHA/YXR66FAVGR(07年式)、YAMAHA/YXR66FDU(07年式)、YAMAHA/YXR66FEX(07年式)、YAMAHA/YXR66FH(07年式)、YAMAHA/YXR66FSE(07年式)、YAMAHA/YXR66FSP(07年式)、YAMAHA/YFM700D(14-15年式)、YAMAHA/YFM700DH(14-15年式)、YAMAHA/YFM700P(14-15年式)、YAMAHA/YFM700PH(14-15年式)、YAMAHA/YFM700PS(14年式)、YAMAHA/YFM700PS(15年式)、YAMAHA/YFM70FH(08年式)、YAMAHA/YFM70GDH(16年式)、YAMAHA/YFM70GDX(16年式)、YAMAHA/YFM70GPH(16年式)、YAMAHA/YFM70GPL(16-17年式)、YAMAHA/YFM70GPS(16年式)、YAMAHA/YFM70GPX(16-17年式)、YAMAHA/YFM70KDH(16-17年式)、YAMAHA/YFM70KDX(16年式)、YAMAHA/YFM70KPA(17年式)、YAMAHA/YFM70KPH(16-17年式)、YAMAHA/YFM70KPS(16-17年式)、YAMAHA/YFM70KPX(16年式)、YAMAHA/YFM7FG(08-09年式)、YAMAHA/YFM7FG(09年式)、YAMAHA/YFM7FG(11年式)、YAMAHA/YFM7FG(12-13年式)、YAMAHA/YFM7FGH(08-09年式)、YAMAHA/YFM7FGH(11年式)、YAMAHA/YFM7FGH(12年式)、YAMAHA/YFM7FGP(07-08年式)、YAMAHA/YFM7FGP(09年式)、YAMAHA/YFM7FGP(10年式)、YAMAHA/YFM7FGP(11-12年式)、YAMAHA/YFM7FGP(13年式)、YAMAHA/YFM7FGPDU(07-09年式)、YAMAHA/YFM7FGPH(07年式)、YAMAHA/YFM7FGPH(08-09年式)、YAMAHA/YFM7FGPH(11-13年式)、YAMAHA/YFM7FGPSE(09-10年式)、YAMAHA/YFM7FGPSE(12-13年式)、YAMAHA/YFM7FGPSP(08年式)、YAMAHA/YFM7FGPSP(11年式)、YAMAHA/YFM7FPGDU(07年式)、YAMAHA/YXR700(09-12年式)、YAMAHA/YXR70FDU(08-09年式)、YAMAHA/YXR70FSEP(08年式)、YAMAHA/YXR70FSP(08年式)、YAMAHA/YXR70FXGR(08年式)、YAMAHA/YXR70FXR(08年式)、YAMAHA/FZR750R(87-89年式)、YAMAHA/YZF750R(94年式)、YAMAHA/YZF750R(96-98年式)、YAMAHA/XVS950(09-11年式)、YAMAHA/XVS950C(16年式)、YAMAHA/XVS950C(17年式)、YAMAHA/XVS950CT(09-13年式)、YAMAHA/XVS950CU(13年式)、YAMAHA/XVS950CU(13-14年式)、YAMAHA/XVS950CU(14年式)、YAMAHA/XVS950CU(15年式)、YAMAHA/XVS950CU(16年式)、YAMAHA/FZR1000(91-93年式)、YAMAHA/FZR1000(95年式)、YAMAHA/FZS1000(01-02年式)、YAMAHA/FZS1000(06-14年式)、YAMAHA/FZS1000(15年式)、YAMAHA/FZS1000(16年式)、YAMAHA/GTS1000A(93-94年式)、YAMAHA/RX10(03-04年式)、YAMAHA/RX10M(03-04年式)、YAMAHA/RX10MS(03-04年式)、YAMAHA/RX10R(03-04年式)、YAMAHA/RX10RS(03-04年式)、YAMAHA/YZ1-N(08-09年式)、YAMAHA/YZ1-S(08-09年式)、YAMAHA/YZF1000(96-98年式)、YAMAHA/YZF1000R(97-98年式)、YAMAHA/YZF-R1(98-06年式)、YAMAHA/YZF-R1LE(06年式)、YAMAHA/YZF-R1SP(06年式)、YAMAHA/VMX17(96-07年式)、YAMAHA/XVZ1300A(96-00年式)、YAMAHA/XVZ1300AT(96-00年式)、YAMAHA/XVZ1300CT(05-09年式)、YAMAHA/XVZ1300CTM(06-07年式)、YAMAHA/XVZ1300CTS(08-15年式)、YAMAHA/XVZ1300LT(97-01年式)、YAMAHA/XVZ1300TF(99-09年式)、YAMAHA/XVZ1300TFM(04-07年式)、YAMAHA/XVZ1300TFS(00年式)、YAMAHA/XVZ1300TFS(02-03年式)、YAMAHA/XVZ1300TFS(08-15年式)、YAMAHA/XV1500PC(05年式)、YAMAHA/XV1600A(99-04年式)、YAMAHA/XV1600AL(00年式)、YAMAHA/XV1600ALE(03年式)、YAMAHA/XV1600AS(01-03年式)、YAMAHA/XV1600AT(99-03年式)、YAMAHA/XV1600ATLE(03年式)、YAMAHA/XV1600AW(07年式)、YAMAHA/MT-01(05-09年式)、YAMAHA/VMX1700(09-13年式)、YAMAHA/XV1700(05-10年式)、YAMAHA/XV1700A(05-08年式)、YAMAHA/XV1700AM(04-07年式)、YAMAHA/XV1700AS(07-08年式)、YAMAHA/XV1700AS(08年式)、YAMAHA/XV1700AS(09年式)、YAMAHA/XV1700AS(09-10年式)、YAMAHA/XV1700AS(10年式)、YAMAHA/XV1700AS(11年式)、YAMAHA/XV1700AS(11-12年式)、YAMAHA/XV1700AS(12年式)、YAMAHA/XV1700AS(13-14年式)、YAMAHA/XV1700AT(04-10年式)、YAMAHA/XV1700ATM(04-07年式)、YAMAHA/XV1700ATS(08-14年式)、YAMAHA/XV1700AW(05-09年式)、YAMAHA/XV1700PC(02-09年式)、YAMAHA/XV1700PCM(06-09年式)、YAMAHA/XV1900(07-10年式)、YAMAHA/XV1900A(06-10年式)、YAMAHA/XV1900C(08-11年式)、YAMAHA/XV1900C(13-14年式)、YAMAHA/XV1900CS(14-16年式)、YAMAHA/XV1900CT(06-14年式)、YAMAHA/XV1900CTM(06-08年式)、YAMAHA/XV1900CTS(06-14年式)、YAMAHA/XV1900CU(08-10年式)、YAMAHA/XV1900M(06-08年式)、YAMAHA/XV1900S(06-14年式)、YAMAHA/XV1900SX(08年式)、YAMAHA/XV1900V(06年式)、YAMAHA/XV1900W(07年式)、KAWASAKI/ER250(13-15年式)、KAWASAKI/EX250(13年式)、KAWASAKI/EX250(13-14年式)、KAWASAKI/EX250(14年式)、KAWASAKI/EX250(14-15年式)、KAWASAKI/EX250(15-16年式)、KAWASAKI/EX250(16-17年式)、KAWASAKI/EX250(17年式)、KAWASAKI/EX250(14-16年式)、KAWASAKI/VN250(98-99年式)、KAWASAKI/VN250(00-02年式)、KAWASAKI/VN250(07年式)、KAWASAKI/ZR250(91-96年式)、KAWASAKI/ZX250(89-90年式)、KAWASAKI/ZX250(91-97年式)、KAWASAKI/ZX250(91年式)、KAWASAKI/ER300B(13年式)、KAWASAKI/ER300B(14年式)、KAWASAKI/ER300B(15年式)、KAWASAKI/ER300B(16年式)、KAWASAKI/ER300B(17年式)、KAWASAKI/EX300(13年式)、KAWASAKI/EX300(13-14年式)、KAWASAKI/EX300(14年式)、KAWASAKI/EX300(14-15年式)、KAWASAKI/EX300(15年式)、KAWASAKI/EX300(15-16年式)、KAWASAKI/EX300(16年式)、KAWASAKI/EX300(16年式)、KAWASAKI/EX300(17年式)、KAWASAKI/KVF300(99-01年式)、KAWASAKI/KVF300(99-02年式)、KAWASAKI/EJ400(06-08年式)、KAWASAKI/ER400(11-13年式)、KAWASAKI/EX400(11-13年式)、KAWASAKI/EX400(14-17年式)、KAWASAKI/EX400(12-17年式)、KAWASAKI/KLF400(93-99年式)、KAWASAKI/KVF400(98年式)、KAWASAKI/KVF400(99-02年式)、KAWASAKI/KVF400(97-98年式)、KAWASAKI/VN400(95-97年式)、KAWASAKI/VN400(98年式)、KAWASAKI/VN400(96-01年式)、KAWASAKI/VN400(99-02年式)、KAWASAKI/ZR400(92-95年式)、KAWASAKI/ZR400(94-96年式)、KAWASAKI/ZR400(06-08年式)、KAWASAKI/ZR400(95-97年式)、KAWASAKI/ZX400(88年式)、KAWASAKI/ZX400(88-89年式)、KAWASAKI/ZX400(89年式)、KAWASAKI/ZX400(91-93年式)、KAWASAKI/ZX400(91年式)、KAWASAKI/ZX400(90-92年式)、KAWASAKI/ZX400(93-99年式)、KAWASAKI/EN500(06-09年式)、KAWASAKI/EX500(07-09年式)、KAWASAKI/ZX600(90-93年式)、KAWASAKI/ZX600(93-01年式)、KAWASAKI/ZX600(95-97年式)、KAWASAKI/ZX600(98-99年式)、KAWASAKI/ZX600(07-08年式)、KAWASAKI/ZX600(09-17年式)、KAWASAKI/ZX600(06-07年式)、KAWASAKI/ZX636E(15年式)、KAWASAKI/ZX636E(16年式)、KAWASAKI/ZX636E(17年式)、KAWASAKI/ZX636F(13年式)、KAWASAKI/ZX636F(14年式)、KAWASAKI/ZX636F(15年式)、KAWASAKI/ZX636F(16年式)、KAWASAKI/EJ650(06-08年式)、KAWASAKI/EN650(15-16年式)、KAWASAKI/EN650C(17年式)、KAWASAKI/EN650D(17年式)、KAWASAKI/ER650(07-08年式)、KAWASAKI/ER650(09-11年式)、KAWASAKI/ER650(12-15年式)、KAWASAKI/ER650(17年式)、KAWASAKI/ER650G(17年式)、KAWASAKI/EX650(07-08年式)、KAWASAKI/EX650(09-15年式)、KAWASAKI/EX650(12-16年式)、KAWASAKI/EX650(14-16年式)、KAWASAKI/EX650(09-11年式)、KAWASAKI/KLE650(07-09年式)、KAWASAKI/KLE650(10-14年式)、KAWASAKI/KLE650(15-16年式)、KAWASAKI/KLE650(10-13年式)、KAWASAKI/KLE650(14年式)、KAWASAKI/KLE650(15-17年式)、KAWASAKI/KVF650(07年式)、KAWASAKI/ZR750(07-10年式)、KAWASAKI/ZR750L(07-10年式)、KAWASAKI/ZX750(89-90年式)、KAWASAKI/ZX750(91-92年式)、KAWASAKI/ZX750(93-95年式)、KAWASAKI/ZX750(93-94年式)、KAWASAKI/ZX750(96-03年式)、KAWASAKI/ZX750(96-97年式)、KAWASAKI/EJ800(11-16年式)、KAWASAKI/EJ800(13年式)、KAWASAKI/VN800(95-99年式)、KAWASAKI/VN800(96-00年式)、KAWASAKI/VN800(99-00年式)、KAWASAKI/VN800(02年式)、KAWASAKI/ZR800A(13-16年式)、KAWASAKI/ZR800B(13-16年式)、KAWASAKI/VN900(06-10年式)、KAWASAKI/VN900(10-12年式)、KAWASAKI/VN900(12-13年式)、KAWASAKI/VN900(13-14年式)、KAWASAKI/VN900(14-17年式)、KAWASAKI/VN900(07-17年式)、KAWASAKI/VN900(07-12年式)、KAWASAKI/VN900(13-17年式)、KAWASAKI/ZX900(94-97年式)、KAWASAKI/ZX900(98-99年式)、KAWASAKI/ZX900(00-01年式)、KAWASAKI/KLZ1000(12-14年式)、KAWASAKI/KLZ1000(15-17年式)、KAWASAKI/ZR1000(07-09年式)、KAWASAKI/ZR1000(10-13年式)、KAWASAKI/ZR1000(14年式)、KAWASAKI/ZR1000(14-17年式)、KAWASAKI/ZR1000(14-15年式)、KAWASAKI/ZX1000(11-13年式)、KAWASAKI/ZX1000(14-15年式)、KAWASAKI/ZX1000(17年式)、KAWASAKI/ZX1000(04-05年式)、KAWASAKI/ZX1000(06-07年式)、KAWASAKI/ZX1000(08-09年式)、KAWASAKI/ZX1000(09年式)、KAWASAKI/ZX1000(10年式)、KAWASAKI/ZX1000(11-15年式)、KAWASAKI/ZX1000(15年式)、KAWASAKI/ZX1000(16-17年式)、KAWASAKI/ZG1400(08-09年式)、KAWASAKI/ZG1400(10年式)、KAWASAKI/ZG1400(10-14年式)、KAWASAKI/ZG1400(15-17年式)、KAWASAKI/ZX1400(12-14年式)、KAWASAKI/ZX1400(14-15年式)、KAWASAKI/ZX1400(15-16年式)、KAWASAKI/ZX1400(13年式)、KAWASAKI/ZX1400(12-13年式)、KAWASAKI/ZX1400(13-14年式)、KAWASAKI/ZX1400(15年式)、KAWASAKI/ZX1400(16-17年式)、KAWASAKI/ZX1400(11年式)、KAWASAKI/ZX1400(06-07年式)、KAWASAKI/ZX1400(08-11年式)、KAWASAKI/ZX1400(08-10年式)、KAWASAKI/VN1500(96-99年式)、KAWASAKI/VN1500(99-00年式)、KAWASAKI/VN1500(00年式)、KAWASAKI/VN1500(96-97年式)、KAWASAKI/VN1500(87-93年式)、KAWASAKI/VN1500(88-90年式)、KAWASAKI/VN1600(06-08年式)、KAWASAKI/VN1600(08年式)、KAWASAKI/VN1700(09年式)、KAWASAKI/VN1700(09-13年式)、KAWASAKI/VN1700(09-10年式)、KAWASAKI/VN1700(14年式)、KAWASAKI/VN1700(14-16年式)、KAWASAKI/VN1700(11年式)、KAWASAKI/VN1700(11-12年式)、KAWASAKI/VN1700(12-13年式)、KAWASAKI/VN1700(13年式)、KAWASAKI/VN1700(13-14年式)、KAWASAKI/VN1700(14-17年式)、KAWASAKI/VN1700(09-17年式)、KAWASAKI/VN2000(08年式)、KAWASAKI/VN2000(09年式)、KAWASAKI/VN2000(07年式)、KAWASAKI/VN2000(08-10年式)、POLARIS/525 Outlaw IRS(08-11年式)、POLARIS/525 S Outlaw(08-10年式)、POLARIS/ATP 500 4X4(04-05年式)、POLARIS/ATP330 4X4(04-06年式)、POLARIS/Big Boss 6X6 500(98-99年式)、POLARIS/Magnum 2X4 425(95-98年式)、POLARIS/Magnum 330 2X4(03-05年式)、POLARIS/Magnum 330 2X4 Hds(04年式)、POLARIS/Magnum 330 4X4(04-05年式)、POLARIS/Magnum 4X4 425(95-98年式)、POLARIS/Magnum 500(99-02年式)、POLARIS/Magnum 6X6 425(96-97年式)、POLARIS/Outlaw MXR 450(09-14年式)、POLARIS/Outlaw S 450(08-14年式)、POLARIS/Ranger 2X4 (02-05年式)、POLARIS/Ranger 400(10-14年式)、POLARIS/Ranger 400(13-14年式)、POLARIS/Ranger 4x4 400(14年式)、POLARIS/Ranger 500 2X4(06-15年式)、POLARIS/Ranger 500 4X4 (12-15年式)、POLARIS/Ranger 500 EFI(06-15年式)、POLARIS/Ranger 500 EFI LE(12-15年式)、POLARIS/Ranger 650 2X4 TM(04-05年式)、POLARIS/Ranger 6x6 800(10-13年式)、POLARIS/Ranger 700 6x4 FEI(08年式)、POLARIS/Ranger 700 6X6 FEI (06-09年式)、POLARIS/Ranger 800(14年式)、POLARIS/Ranger 800 EFI(13年式)、POLARIS/Ranger 800 EV(10-13年式)、POLARIS/Ranger 900 Diesel(12-14年式)、POLARIS/Ranger 900 Diesel(14年式)、POLARIS/Ranger 900 Diesel Crew(12-14年式)、POLARIS/Ranger Crew 500(11-14年式)、POLARIS/Ranger Crew 500 LE(11-14年式)、POLARIS/Ranger CREW 570 FEI(14年式)、POLARIS/Ranger Crew 800(10-13年式)、POLARIS/Ranger Crew 800 ESP Camo (12-13年式)、POLARIS/Ranger Crew 800 ESP LE(12-13年式)、POLARIS/Ranger EFI 4X4 H.O(09-11年式)、POLARIS/Ranger EV Elec(10-13年式)、POLARIS/Ranger TM 700(06年式)、POLARIS/Ranger XP 700 4X4 (05-06年式)、POLARIS/Ranger XP 700 4x4 FEI(08年式)、POLARIS/RZR 4 800 EFI(11年式)、POLARIS/RZR 4 900 INTL(14年式)、POLARIS/RZR 800(08-14年式)、POLARIS/RZR 800 ESP LE(12-13年式)、POLARIS/RZR 800 LE(12-13年式)、POLARIS/RZR S 800(09-14年式)、POLARIS/RZR S 800 LE(12-14年式)、POLARIS/RZR XP 4 900(12-14年式)、POLARIS/RZR XP 4 900 ESP LE(12-14年式)、POLARIS/RZR XP 800(10-13年式)、POLARIS/RZR XP 800 EPS(12-13年式)、POLARIS/RZR XP 800 EPS LE(12-13年式)、POLARIS/RZR XP 800 LE(12-13年式)、POLARIS/RZR XP 900(11-14年式)、POLARIS/RZR XP 900 LE(12-14年式)、POLARIS/RZR-4 800 EFI(10年式)、POLARIS/RZR-4 800 EFI(12-13年式)、POLARIS/RZR-4 800 RG(12-13年式)、POLARIS/Scrambler 400 2X4(00年式)、POLARIS/Scrambler 400 4X4(95-01年式)、POLARIS/Scrambler 400L(97-99年式)、POLARIS/Scrambler 500(97-00年式)、POLARIS/Scrambler 500 2X4(07-08年式)、POLARIS/Scrambler 500 4X4(05-13年式)、POLARIS/Sportsman 850 XP ESP Brawn(12-13年式)、POLARIS/Sportsman X2 700(08年式)、POLARIS/Sportsman 335 4X4(99-00年式)、POLARIS/Sportsman 400(01-05年式)、POLARIS/Sportsman 400 HO(08-14年式)、POLARIS/Sportsman 500(96-00年式)、POLARIS/Sportsman 500 6X6(03-08年式)、POLARIS/Sportsman 500 Duse(01-02年式)、POLARIS/Sportsman 500 X2(06-09年式)、POLARIS/Sportsman 500 XP (09年式)、POLARIS/Sportsman 550(10-14年式)、POLARIS/Sportsman 550 ESP(09-13年式)、POLARIS/Sportsman 550 ESP Brawn(12-14年式)、POLARIS/Sportsman 550 ESP LE(12-14年式)、POLARIS/Sportsman 550 X2 2-Pass(10-14年式)、POLARIS/Sportsman 850 HO Tour EPS 2P(10-14年式)、POLARIS/Sportsman 850 HO Tour EPS LE 2P(12-14年式)、POLARIS/Sportsman 850 HO XP(09-14年式)、POLARIS/Sportsman 850 HO XP ESP(12-14年式)、POLARIS/Sportsman 850 HO XP ESP LE(12-14年式)、POLARIS/Sportsman EFI Quad H.O.(08-10年式)、POLARIS/Sportsman Forest(12年式)、POLARIS/Sportsman Tour EPS 2P(10-14年式)、POLARIS/Sportsman Touring 500(08-09年式)、POLARIS/Sportsman Touring 500 FEI Quad(08-09年式)、POLARIS/Sportsman Touring H.O.(08-10年式)、POLARIS/Sportsman Touring H.O.(11-14年式)、POLARIS/Sportsman X2 500 EFI(07-09年式)、POLARIS/Sportsman X2 500 EFI Quad(07-11年式)、POLARIS/Trail Blazer(08-14年式)、POLARIS/Trail Boss(03-11年式)、POLARIS/Trail Boss (12-14年式)、POLARIS/Trail Boss Quadricycle(05-06年式)

16. ハロゲンランプ H7 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H7 12V 1個
レビュー: 4.67(6)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0017 1個 H7 12 ヘッドランプ・フォグランプ クリア

17. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG9-BS 1個 YTX9-BS FTX9-BS 9 149

18. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 87

19. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 5.00(11)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CW0127W 1個 (互換電球)W2.1×9.5d 12 0.8 (互換電球)T10

20. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

21. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.40(83)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CR9EDX-S 1個 ネジ型 10 16 19

22. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 839 税込923
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-560 1個 ホンダ CB1000F スーパーフォア(SC30) 15400-MB0-003
15410-MM9-003/013
15410-MM5-003
15410-MT7-003
3FV-13440-00/10
JE8-13440-00
5GH-13440-00
16097-0004/1055/59
16097-1061/63/67
ガスケット付

23. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.18(28)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
98204 1枚 3L 全長/240、全高/150、全幅/110、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 ブラック X4・レブル250/500・Vツインマグナ ・XT1200Z Super TENERE・BOLT・TMAX500・XV400・ドラッグスター250・マジェスティ・デスペラード400/800・エリミネーター400・エリミネーター250・BMW K1300R・BMW K1300S・BMW R1200R・BMW R1150R・BMW F800ST・HD スポーツスター

24. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 639 税込703
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-4000009 1セット(2個) カワサキ XK-09 ZX-10R/ZRX400等

25. ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.87(15)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P1583 1パック(2個) ミニチュア球 クリア シングル球 5

26. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-809 1個 ヤマハ/カワサキ ZRX400 E1-3/6F-8F(94-97/06-09) カートリッジ式 70

27. BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。SSモデルに採用されるH7バルブ。(二灯ライトの場合は2つ必要です)。合計で8個のLED素子を採用することで、2100ルーメンを実現。バルブフランジ内に冷却ファンを配置することでボディ全体を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので取付場所や配線の取り回しに悩むことなく、純正バルブと差し替えるだけで簡単に装着。アルミ製クロームメッキボディをハロゲンバルブと同等サイズで実現。雨でも安心の防水防塵構造電動ファン採用。白さが目立つ6500ケルビン。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 材質 消費電力(W) 明るさ(Lm) LED使用数(個)
97897 1個 アルミ製クロームメッキ 18相当 2100 高輝度LED素子:8

28. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.18(28)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
97963 1枚 3L 全長/240、全高/150、全幅/110、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 シルバー X4・レブル250/500・Vツインマグナ ・XT1200Z Super TENERE・BOLT・TMAX500・XV400・ドラッグスター250・マジェスティ・デスペラード400/800・エリミネーター400・エリミネーター250・BMW K1300R・BMW K1300S・BMW R1200R・BMW R1150R・BMW F800ST・HD スポーツスター

29. ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 369 税込406
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V 1パック(2個)
レビュー: 4.37(27)

【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P8813 1パック(2個) ライセンス・クリアランス・メーター球 クリア シングル球 5

30. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(188)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67923 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ NC30、ZXR 15410-MM9-003/013
3FV-13440-00/10
16097-1059/1063/1064/1067/1068
カートリッジ式(ブラック)

31. ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ウェッジベース電球 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.64(14)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1588 1箱(10個) シングル球 W2.1×9.5d T10 クリア

32. オイルフィラーキャップOリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 90 税込99
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーキャップOリング 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種
75825 1個 M20×P2.5用

33. D-1 超軽量アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO D-1 超軽量アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.33(3)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 仕様
772-0500000 1個 M12 X P1.5 X 14L

34. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-303 1個 シャドウ750 2000-2003年式:-01年に適合 ホンダ:15410MM9013 カワサキ:460970002 160971070 160971072 ヤマハ: 3FV134402000 5GH134401000 5GH134403000等 ※W400 650 800は純正のメッキカバーが使用出来ません。 セルロース クローム

35. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX9-BS 1個 8 YTX9-BS FTX9-BS 89

36. リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 929 税込1,022
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98739 1個 KAWASAKI系 カートリッジ式

37. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-509 1個 ヤマハ/カワサキ XJR400/S/R/RⅡ(4HM1-J) カートリッジ式 70

38. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 179 税込197
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.59(54)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
85 1個 シングル球 クリア 12 5

39. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-008KN 1セット(2枚) 43082-0004、43082-1148 ゼファ-/X 96~04(R)、ZZ-R400 93~01(R)、ZX-9R 94~03(R) カワサキ

40. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: 5.00(2)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354880 1本 120/70ZR17M (58W) TL 120 17 58W

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ