カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2011-13年式

ZXT00G 東南アジア仕様 ■(STD)ZX1000GBF/CF/DF ・(STD ABS)HBF/CF/DF

カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00G/H 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00G - 000001 ~ 排気量
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
492±2.5
レベル
(mm)
91±2.0
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ZXT00G ~ (ZX1000H)
STD ABS(231kg)
カラー設定
・キャンディファイアレッド
・キャンディライムグリーン
2012 ~ 2012 ZXT00G ~ (ZX1000G)
STD ABS無し
カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットミクロングレー
・キャンディライムグリーン
2012 ~ 2012 ZXT00G ~ (ZX1000H)
STD ABS
カラー変更
・キャンディライムグリーン
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットミクロングレー
2013 ~ 2013 ZXT00G ~ (ZX1000G)
STD ABS無し
カラー変更
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック
2013 ~ 2013 ZXT00G ~ (ZX1000H)
STD ABS
カラー変更
・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
2011 ~ 2011 ZXT00G 000001 ~ (ZX1000G)
STD ABS無し(228kg)
東南アジア仕様(欧州仕様はZ1000SX)
2011/1月
2010フルモデルチェンジのZ1000の車体とエンジンをベースとし、フルカウルのスポーツモデル。
楕円サブスロットルバルブ採用。
高さ調整式スクリーン採用。シート下収納スペース(Z1000の2倍)、大容量燃料タンク(19L)、F/Rウレタンシート採用、など。
カラー設定
・キャンディライムグリーン
・キャンディファイアレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

894件中 601件~640件

並び替え:

601. DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO 2(ディアブロ ロッソ ツー) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワールドスーパーバイクテクノロジーを注入したハイグリップコンパウンド。決まったレース周回数で最大の性能を出し尽くすレーステクノロジーを応用。グリップと耐久性を両立し、さらにタイヤ交換時期まで高い性能が持続します。Biコンパウンドテクノジー。エッジ部分にカーボン含有率の高いハイグリップコンパウンドを搭載。この部分にはグルーブを刻まずスリック状とし、さらに効果的なハイグリップを発揮。ハイテンペラチャースティブルシリカ。高温でも安定して高いグリップを発揮するシリカ「HTSS」を搭載。走り始めの低温時から高温時まで、常に高いレベルで安定したパフォーマンスを発揮。コンパウンドグルーブコンビネーション。最小限のグルーブでハイグリップ、高い耐久性と排水性を実現。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
2068600 1本 17 190/50ZR17 (73W) TL

602. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合 標準リム幅(inch)
3309100 1個 120/70 ZR 17 M/C 58W TL SC1 フロント 3.5

603. ストリートBOX モノショック 460 エマルジョン HPA HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX モノショック 460 エマルジョン HPA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
33470032 1個 NINJA1000 11-19(ABS車含む)/NINJA1000SX 20

604. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別)    
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-020KN 1セット(2枚) 43082-0113、43082-0144 Ninja1000/Z1000 ZXT00W/D ZRT00D (F) カワサキ

605. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.84(63)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
CR9EIA-9 1個 ネジ型 9 10 19

606. EFFEX スムースフィットバー   Ninja1000  11-16 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー Ninja1000 11-16 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL029K 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ブラック カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~10R(06~15)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZX~6R/RR(07~12)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Z1000 [ZRT00B](07~09)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX](11~16)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Z1000 [ZRT00D](10~13)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:Z750R [ZR750N](11~12)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZX~6R ABS [ZX636F](13~16)

607. リアキャリア ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオン設計。【用途】Ninja1000(11-18)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 材質 外径(Φmm)
HA6496B-10 1個 ブラック ボルトオン、許容積載量3.5kg スチール製 19.1

608. リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット スチール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 。国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 適合車種
JK-111A-41 1個 41 525 ZZR600(2006-2008)ZX-7R(1996-1999)ZX-7RR(1996-1999)Z900(2018-2024)Z900(2019-2025)Z900RS(2018-2025)ZX-9R(2002-2003)Ninja1000(2011-2024)VERSYS1000(12-24)Z H2(2020-2025)Z1000(2003-2022)ZX-10R(04-25)ZRX1200DAEG(2009-2016)RACING WHEELMORRISRACING WHEELSWORD※スポーク・リム2ピースタイプ不可

609. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 12

610. VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ

販売価格(税別)    
GSユアサ VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) タイプ 端子形状
YTX9-BS-GY2 1個 8(10時間率) 0.9 液同梱 E

611. 白熱球(ウェッジベース 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(ウェッジベース 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y10-51-005 1箱(10個) クリア シングル球 5 12

612. ハロゲンバルブ H7 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1YH7-51-055A 1個 H7 55W 12V PX26d

613. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0011 1個 CBR250R(MC41-1000001-) ブルー

614. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別)    
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 2.76(17)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 2.3

615. レーシングスライダー OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING レーシングスライダー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 付属品 適合
59-84-01 1セット 取り付けボルト類付属 Ninja1000(11-13)

616. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SMS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5V20 1個 Z1000 11-13/Ninja1000 11-13

617. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SSS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5V50 1個 Z1000 11-13/Ninja1000 11-13

618. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5V80 1個 Z1000 11-13/Ninja1000 11-13

619. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STBS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5V80B 1個 Z1000 11/Ninja1000 11

620. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SMC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5W20 1個 Z1000 11-13/Ninja1000 11-13

621. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5W50 1個 Z1000 11-13/Ninja1000 11-13

622. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5W80 1個 Z1000 11/Ninja1000 11

623. Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1000/Ninja1000 Slip-On R77J (STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-213-5W80B 1個 Z1000 11-13/Ninja1000 11-13

624. H/B (SV)可 Z1000 10-/Ninja1000 BEET

販売価格(税別)    
BEET H/B (SV)可 Z1000 10-/Ninja1000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高い耐久性をコンセプトに、徹底した安全設計のもと、リプレイスステップでは初めて熱間鍛造製法を取り入れたハイパーバンク。ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。高い耐久性をコンセプトに、徹底した安全設計のもと、リプレイスステップでは初めて熱間鍛造製法を取り入れたハイパーバンク。ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0113-KB1-20 1個 Ninja1000 11-14/Z1000 10(ABS可)

625. チルトステップKIT KAWASAKI汎用 BEET

販売価格(税別)    
BEET チルトステップKIT KAWASAKI汎用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】気軽にスポーツ走行を楽しむ為に、簡単装着でありながらもよりアグレッシブなポジションを実現!。ステップ取り付け軸が直径12mmであればボルトオンまたは多少の当たり面切削加工で装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0114-K00-00 1セット 汎用 Ninja1000・ER6・ZRX1200は確認済み

626. 交換用バルブ ヘッドランプ用 STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ ヘッドランプ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格 仕様 全長(mm)
117 1個 H7 12V55W 12V55W H7 58

627. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 電力(W) タイプ
155ASS 1個 12 55 B2ホワイトステルス H7

628. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23909 1個 ホンダ・ヤマハ系 ブルー 6 2.5

629. マフラーガスケット カワサキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット カワサキ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4113 1セット(10枚) カワサキ 42×36×2.5

630. スモークウインカーレンズ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スモークウインカーレンズ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正クリアレンズからワイルドなスモークレンズへ!

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
217-4432 1セット(2個) スモーク ニンジャ1000(フロント)

631. N-Evo T2 S/O TI/TI Ninja1000ABS -13 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo T2 S/O TI/TI Ninja1000ABS -13 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0266-KB2-50 1個 Ninja1000/ABS

632. N-Evo T2 S/O TI/BL Ninja1000ABS -13 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo T2 S/O TI/BL Ninja1000ABS -13 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0266-KB2-BL 1個 Ninja1000/ABS

633. N-Evo T2 S/O TI/SB Ninja1000ABS -13 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo T2 S/O TI/SB Ninja1000ABS -13 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0266-KB2-SB 1個 Ninja1000/ABS 11-13

634. N-Evo T2 TI/TI Ninja1000/ABS -13 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo T2 TI/TI Ninja1000/ABS -13 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0267-KB2-50 1個 Ninja1000/ABS 11-13

635. N-Evo T2 TI/BL Ninja1000/ABS -13 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo T2 TI/BL Ninja1000/ABS -13 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0267-KB2-BL 1個 Ninja1000/ABS 11-13

636. N-Evo T2 TI/SB Ninja1000/ABS -13 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo T2 TI/SB Ninja1000/ABS -13 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0267-KB2-SB 1個 Ninja1000/ABS 11-13

637. N-Evo T2 UP TI/TI Ninja1000/ABS 14- BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo T2 UP TI/TI Ninja1000/ABS 14- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0267-KC4-50 1個 Ninja1000/ABS

638. N-Evo T2 UP TI/BL Ninja1000/ABS 14- BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo T2 UP TI/BL Ninja1000/ABS 14- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0267-KC4-BL 1個 Ninja1000/ABS

639. N-Evo T2 UP TI/SB Ninja1000/ABS 14- BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo T2 UP TI/SB Ninja1000/ABS 14- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0267-KC4-SB 1個 Ninja1000/ABS

640. N-Evo T2 TI/TI Ninja1000/ABS 14- BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo T2 TI/TI Ninja1000/ABS 14- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0267-KC5-50 1個 Ninja1000/ABS

戻る ページ 111 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 次へ