カワサキ Z2 [750cc] 1978-78年式

78モデル(Z750 Four)前輪W-DISC ■モデル名:Z750-D1

カワサキ Z2 [750cc] 1978-78年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ750D 原動機型式 Z2E 並列4気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 746
タイヤ
3.25 - 19 54H WT 4.00 - 18 64H WT
バッテリー YB10L-A2 全長 2,200
スプロケット
二次減速比
プラグ
B8ES 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 230
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:990/1000 ブレーキ前:ジョイント迄400
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1978 ~ 1978 型式変更(Z2→KZ750D)。
後輪ディスクブレーキ。

適合車種からパーツを絞込み検索

225件中 161件~200件

並び替え:

161. OILクーラーKIT ストレート #8 9-13R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ストレート #8 9-13R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057413 1セット Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2

162. Z1/Z2手曲げチタンストレートサイクロン(T) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1/Z2手曲げチタンストレートサイクロン(T) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】いまだ熱さめやらぬ名車たちのために、現代によみがえる初代集合管です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-291-8680 1個 Z1/2

163. アルミ BLU/RED (フロント2本) ダイレクトタイプ スモーク AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別)    
AC-PERFORMANCELINE アルミ BLU/RED (フロント2本) ダイレクトタイプ スモーク 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。■リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。■ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。■カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。■ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32071350S 1セット Z1/Z2(W-DISC)

164. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(188)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67930 1個 カワサキ 750RS/Z1 16099-002 濾紙式

165. ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) ROADTEC 01 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、。ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは。コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、。エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、。ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 仕様 リム径(inch) 適合部位
3242700 1本 3.25 - 19 M/C 54V - 19 フロント

166. ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) ROADTEC 01 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、。ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは。コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、。エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、。ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 仕様 リム径(inch) 適合部位
3242800 1本 4.00 - 18 M/C 64V - 18 リア

167. アルミ メッキ (フロント2本) ダイレクトタイプ AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別)    
AC-PERFORMANCELINE アルミ メッキ (フロント2本) ダイレクトタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。■リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。■ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。■カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。■ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32171350 1セット Z1/Z2(W-DISC)

168. OILクーラーホースSET ラウンド #8 9-13R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ラウンド #8 9-13R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057225 1セット Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2

169. OILクーラーホースSET ラウンド #8 9-13R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ラウンド #8 9-13R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057225C 1セット Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2

170. OILクーラーホースSET ストレート #8 4.5-10R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ストレート #8 4.5-10R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057260B 1セット Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2

171. OILクーラーホースSET ストレート #8 9-10/9-13R共通 BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ストレート #8 9-10/9-13R共通 BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057204BC 1セット Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2

172. アルミ メッキ (フロント2本) ダイレクトタイプ スモーク AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別)    
AC-PERFORMANCELINE アルミ メッキ (フロント2本) ダイレクトタイプ スモーク 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。■リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。■ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。■カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。■ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32171350S 1セット Z1/Z2(W-DISC)

173. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.18(28)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
97968 1枚 3L 全長/240、全高/150、全幅/110、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 デジタルカモフラージュ X4・レブル250/500・Vツインマグナ・XT1200Z Super TENERE・BOLT・TMAX500・XV400・ドラッグスター250・マジェスティ・デスペラード400/800・エリミネーター400・エリミネーター250・BMW K1300R・BMW K1300S・BMW R1200R・BMW R1150R・BMW F800ST・HD スポーツスター

174. OILクーラーホースSET (上廻し前) ストレート #6 9-13R (耐熱ホースカバー) ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET (上廻し前) ストレート #6 9-13R (耐熱ホースカバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ
14057267 1セット 【ホースセットフィッティングデータ】ロング:90°-120°/ショート:90°-120° ブラック 【ホースサイズ】#6、【コアサイズ】9インチ13段 【取り廻し】上廻し前

175. OILクーラーホースSET (上廻し前) ラウンド #6 9-13R BLK (耐熱ホースカバー) ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET (上廻し前) ラウンド #6 9-13R BLK (耐熱ホースカバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ
14058267B 1セット 【ホースセットフィッティングデータ】ロング:90°-120°/ショート:90°-120° ブラック(耐熱ホースカバー仕様) 【ホースサイズ】#6、【コアサイズ】9インチ10段 【取り廻し】上出し

176. Z1/Z2手曲げチタンサイクロン(T) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1/Z2手曲げチタンサイクロン(T) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】曲げ工程、溶接工程、組立工程と1本1本丁寧な手作業によって作られる手曲チタンサイクロン。チタンの軽量と手曲エキゾーストパイプのスムーズな曲線が高級感はもちろん、機能美をもかもし出し、このマフラーを逸品として位置付けています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-291-8800 1個 Z1F/2F/Z750D

177. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB013A10 1本 Z750FX-1 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング スロットル:A.980/B.975 クラッチ:1210

178. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JM013A10 1本 SKYWAVE400[CK43:スカイウェイブ] [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング スロットル:A.980/B.975 クラッチ:1210

179. アルミ BLU/RED (フロント3本) STD取り廻し AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別)    
AC-PERFORMANCELINE アルミ BLU/RED (フロント3本) STD取り廻し 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。■リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。■ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。■カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。■ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32071251 1セット Z1/Z2(W-DISC)

180. ピストンKIT,カワサキ Z2 (69mm) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ピストンKIT,カワサキ Z2 (69mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z2Φ69ピストンキットがリニューアルして再登場しました。旧タイプと比較してピストンのセカンドランド(1STリングと2NDリングの間)容積を増やすことにより、ピストンリングのシール性を向上させます。それにより圧縮圧力を効率的に利用でき、かつエンジンオイルの消費を減少させます。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
200-271-A691 1個 Z2(A/A2/A5/Z750D1/Z750FX1/Z2E)

181. タコメーターケーブル ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands タコメーターケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピード(タコ)メーターは、ドライブスプロケットの回転を『メーターケーブル』で物理的な伝達をすることによって機能しています。一般的にケーブル(ワイヤー)と言うと牽引用ケーブル(ワイヤー)として知られていますが、メーターケーブルは動力伝達用回転ケーブル(ワイヤー)となります。回転軸を用いてトルク伝達を直接行う部品となりますので、消耗磨耗の激しい箇所となります。よって定期的なメンテナンスや交換部品として必需品となります。ALCANhands(アルキャンハンズ)のメーターケーブルは、スピードメーターケーブルとタコメーターケーブルをご用意致しました。磨耗係数を最大限に抑えるため、抵抗の少ないインナー部品を独自調達で採用。いかなる取り廻しに対してもスムーズな回転が正確な計測及び、長期使用を保持しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー
N013TM 1本 Z750FX-1 [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

182. OILクーラーホースSET (上廻し後ろ) ストレート #8 9-13R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET (上廻し後ろ) ストレート #8 9-13R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057264 1セット Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2

183. アルミ BLK/GLD (フロント2本) ダイレクトタイプ AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別)    
AC-PERFORMANCELINE アルミ BLK/GLD (フロント2本) ダイレクトタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。■リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。■ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。■カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。■ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32271350 1セット Z1/Z2(W-DISC)

184. TMR28Φ DNAアルミトップ仕様(STDマニホールド不可) ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) TMR28Φ DNAアルミトップ仕様(STDマニホールド不可) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたレスポンスと高度なコントロール性の融合を目標に開発された、MIKUNI TMRキャブレター。往年の名機TMキャブレターの系譜を受け継ぎながら、コンパクトで軽量に進化したボディーにハイパーノズルを組み込み、さらにレーシングシーンで研ぎ澄まされたキャブレターボディーは動作性・応答性に優れ、出力向上のみならずダイレクトなアクセル操作を実現します。※キャブレターの交換はもっとも効果的でコストパフォーマンスに優れたエンジンパワーアップの手段です。マフラーの交換と合わせれば、吸排気効率を大幅に向上させることができ、エンジンの持つパワーを最大限に引き出すことができます。。 ミクニTMR/TDMRキャブレターの特徴。・ホリゾンタル(H/Z)。エンジンに対して垂直に装着され、グランドラインに対して水平に配置されるタイプのキャブレターです。 。・一体構造による高い吸入効率。薄型のスロットルバルブやミキシングボディー体構造により、コンパクトで軽量ながら高い吸入効率を得ています。・プランジャー式の加速ポンプ。セッティングの行いやすいプランジャー式加速ポンプを採用し、低中域からの急加速にもスムーズでレスポンスのよい応答をします。・ボールベアリングで滑らかな操作性。スロットルバルブ摺動部にボールベアリングを配列することで、滑らかな操作性を実現します。・独立したスターター機構で始動も容易。独立したスターター機構をもち、冷寒時における始動も容易で安定した暖気を行えます。また、スターターはセッティング時にも大変便利です。・交換が容易なセッティングパーツ。スロットルバルブ・ジェットニードル等のセッティングパーツは、交換しやすいように設計されています。・燃焼効率の上がるハイパーノズル。専用設計のメインノズル「ハイパーノズル」によって燃焼効率を上げるとともに、燃焼の搬送遅れをなくします。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
35102800DA 1セット Z1/Z2

185. OILクーラーKIT ストレート #8 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーKIT ストレート #8 9-13R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057413B 1セット Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2

186. OILクーラーホースSET (上廻し後ろ) ラウンド #8 9-13R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET (上廻し後ろ) ラウンド #8 9-13R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057266 1セット Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2

187. OILクーラーホースSET ラウンド #8 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ラウンド #8 9-13R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057225B 1セット Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2

188. TCA チェーンアジャスター GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING TCA チェーンアジャスター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チェーンのテンションを自在に、なおかつ正確にコントロールできるように開発された、ギルズツーリングの新アイテム、チェーンアジャスターTCA。ノーマルのチェーン引きに多いスパナでの面倒な作業を省き、専用工具で左右からアクスルの位置を調整することが可能になります。また、オプションのクラッシュパッドやエンデュランスプレートを使用すれば、車両の上げ下げなどもスムーズになり、耐久性やメンテナンス性がさらに向上します。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
TCA-RN22-G 1セット GLD YZF-R1 04-17/FZ-1/FAZER 06-12

189. アルミ BLK/GLD (フロント3本) STD取り廻し AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別)    
AC-PERFORMANCELINE アルミ BLK/GLD (フロント3本) STD取り廻し 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。■リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。■ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。■カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。■ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32271251 1セット Z1/Z2(W-DISC)

190. OILクーラーホースSET (上廻し前) ストレート #8 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET (上廻し前) ストレート #8 9-13R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057263B 1セット Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2

191. OILクーラーホースSET (上廻し前) ラウンド #8 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET (上廻し前) ラウンド #8 9-13R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057265B 1セット Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2

192. アルミ メッキ (フロント3本) STD取り廻し AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別)    
AC-PERFORMANCELINE アルミ メッキ (フロント3本) STD取り廻し 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。■リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。■ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。■カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。■ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32171251 1セット Z1/Z2(W-DISC)

193. アルミ メッキ (フロント3本) STD取り廻し スモーク AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別)    
AC-PERFORMANCELINE アルミ メッキ (フロント3本) STD取り廻し スモーク 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。■リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。■ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。■カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。■ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32171251S 1セット Z1/Z2(W-DISC)

194. OILクーラーホースSET (上廻し後ろ) ストレート #8 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET (上廻し後ろ) ストレート #8 9-13R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057264B 1セット Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2

195. OILクーラーホースSET (上廻し前) ストレート #8 9-13R ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET (上廻し前) ストレート #8 9-13R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057263 1セット Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2

196. OILクーラーホースSET ラウンド #8 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ラウンド #8 9-13R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057225BC 1セット Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2

197. OILクーラーホースSET ストレート #8 9-10/9-13R共通 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ストレート #8 9-10/9-13R共通 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057204 1セット Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2

198. OILクーラーホースSET ストレート #8 9-10/9-13R共通 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ストレート #8 9-10/9-13R共通 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057204C 1セット Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2

199. OILクーラーホースSET ストレート #8 9-10/9-13R共通 BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) OILクーラーホースSET ストレート #8 9-10/9-13R共通 BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057204B 1セット Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2

200. TMR28Φ DNAラバー仕様(STDマニホールド不可) ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) TMR28Φ DNAラバー仕様(STDマニホールド不可) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたレスポンスと高度なコントロール性の融合を目標に開発された、MIKUNI TMRキャブレター。往年の名機TMキャブレターの系譜を受け継ぎながら、コンパクトで軽量に進化したボディーにハイパーノズルを組み込み、さらにレーシングシーンで研ぎ澄まされたキャブレターボディーは動作性・応答性に優れ、出力向上のみならずダイレクトなアクセル操作を実現します。※キャブレターの交換はもっとも効果的でコストパフォーマンスに優れたエンジンパワーアップの手段です。マフラーの交換と合わせれば、吸排気効率を大幅に向上させることができ、エンジンの持つパワーを最大限に引き出すことができます。。 ミクニTMR/TDMRキャブレターの特徴。・ホリゾンタル(H/Z)。エンジンに対して垂直に装着され、グランドラインに対して水平に配置されるタイプのキャブレターです。 。・一体構造による高い吸入効率。薄型のスロットルバルブやミキシングボディー体構造により、コンパクトで軽量ながら高い吸入効率を得ています。・プランジャー式の加速ポンプ。セッティングの行いやすいプランジャー式加速ポンプを採用し、低中域からの急加速にもスムーズでレスポンスのよい応答をします。・ボールベアリングで滑らかな操作性。スロットルバルブ摺動部にボールベアリングを配列することで、滑らかな操作性を実現します。・独立したスターター機構で始動も容易。独立したスターター機構をもち、冷寒時における始動も容易で安定した暖気を行えます。また、スターターはセッティング時にも大変便利です。・交換が容易なセッティングパーツ。スロットルバルブ・ジェットニードル等のセッティングパーツは、交換しやすいように設計されています。・燃焼効率の上がるハイパーノズル。専用設計のメインノズル「ハイパーノズル」によって燃焼効率を上げるとともに、燃焼の搬送遅れをなくします。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
35102800DR 1セット Z1/Z2

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 次へ