カワサキ Ninja 300 [300cc] 2013-17年式
海外モデル ■STD ABS・Special Edition・KRT Edition
カワサキ Ninja 300 [300cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | ~ | Special Edition ABS オーストラリア/カナダ仕様 |
| 2013 ~ 2013 | ~ | STD ABS 欧州/オーストラリア仕様 Ninja250排気量アップ(249cc→296cc)。 エンジン、車体基本設計同等、エンジンストローク拡大(41.2mm→49.0mm)。 FCC製新型アシスト&スリッパークラッチ採用。 |
| 2014 ~ 2015 | ~ | Special Edition ABS タイ仕様 Ninja250と同様のグラフィック。 |
| 2014 ~ 2015 | ~ | STD ABS 欧州仕様 Ninja250と同様のグラフィック。 欧州仕様 |
| 2016 ~ 2016 | ~ | Special Edition ABS 欧州一般仕様 2015/10月 カラー変更 ・メタリックレイグレイストーン×メタリックスパークブラック |
| 2016 ~ 2016 | ~ | STD ABS ・ライムグリーン×エボニー |
| 2016 ~ 2017 | ~ | KRT Edition ABS 欧州一般仕様 2015/10月 カワサキレーシングチームが使用しているZX-10Rをイメージしたカラー。 カラー設定 ・ライムグリーン |
| 2017 ~ 2017 | ~ | カラー設定 ・キャンディプラズマブルー ・パールブリザードホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 74277 | 1個 |
販売価格(税別)
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
(e1仕様)スリップオンマフラー(S/O) カーボン
1個
マフラー > マフラー
【特長】SLIP-ON LINE【e1仕様】。◎ e1仕様。ノーマル車両の音量をベースに、ヨーロッパでの騒音規制(ユーロ1)に適合したモデル。静音タイプマフラーでサイレンサーエンドにはバッフルを装着しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| S-K3SO1-HZC | 1個 | NINJA250 13-16/300 13-16/Z250 13-16/Z300 15-16 |
販売価格(税別)
DUNLOP(ダンロップ)
GP SERIES TT900GP
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。<パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。<構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。<コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 231749 | 1本 | 17 | 140/70-17 R | 66H | T/L |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS00568 | 1本 | 17 | 110/70-17 F | TL | 54H |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS00401 | 1本 | 17 | 140/70-17 R | TL | 66H |