カワサキ エストレヤRS [250cc] 1999-00年式

BJ250A 前後ディスク ロングシート仕様

カワサキ エストレヤRS [250cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 041001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 735 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 スロットル:975/1000 ブレーキ前:ダイレクト(R)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 BJ250A 041001 ~ 047000 1999/7月
平成11年度排出ガス規制適合のため、エンジンの排気ポートにエアクリーナーから空気を導入し排出ガスを再燃焼させるKCA(Kawasaki Clean Air)とパイプ触媒を組み合わせた、KLEEN(Kawasaki Low Exhaust Emission system)搭載。
カラー設定
・ギャラクシーシルバー×サンビームレッド
・メタリックバイオレットロイヤル×パールアルペンホワイト
2000 ~ 2000 BJ250A 047001 ~ 053000 2000/1月
4種類あったバリエーションが2種類へ統合。
カラー設定
・メタリックチェスナットブラウン×パールアイボリー
・ポーラホワイト×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

600件中 201件~240件

並び替え:

201. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

202. SWコンドル ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:7日
ハリケーン SWコンドル ハンドル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全幅W×全高(mm)
HB0018C 1本 クロームメッキ 685×60

203. クラッチワイヤー JB027 ALCANhands

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB027 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB027C30 1本

204. ACCOLADE AC02 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) ACCOLADE AC02 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCS00556 1本 R 17 110/90-17 R W

205. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456 1個 H4 60/55 12 P43t-38

206. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033370 1本 TR4 18ME 2.75-18、3.00-18、80/100-18、90/90-18 2.75-18、3.00-18、80/100-18、90/90-18

207. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
9営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-102FB S&S 1本

208. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-110FB S&S 1本

209. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 499 税込549
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98743 1個 KAWASAKI系 内蔵式

210. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
3営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-110ZB S&S 1本

211. VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:8日
GSユアサ VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量
YTX9-BS-GY3-C 1個

212. シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック EKチェーン

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 (BK;BK) ブラックブラックカラー 。派手さをすて、マシンに溶け込むステルス性。ブラックカラーを主体とした車輌や、本物のオールブラックを求める人へ。外プレート、内プレートへブラック塗装、ピン、ローラーへ黒染加工を施しています。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520SR-X2(BK;BK) 102L MLJ 1本 ブラック/ブラック 102L MLJ(カシメジョイント) ~650cc

213. シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック EKチェーン

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
2営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 (BK;BK) ブラックブラックカラー 。派手さをすて、マシンに溶け込むステルス性。ブラックカラーを主体とした車輌や、本物のオールブラックを求める人へ。外プレート、内プレートへブラック塗装、ピン、ローラーへ黒染加工を施しています。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520SR-X2(BK;BK) 110L MLJ 1本 ブラック/ブラック 110L MLJ(カシメジョイント) ~650cc

214. シールチェーン 520RR-X ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520RR-X ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK520サイズNXリングシールチェーンEK520RR-X(GP;GP)ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、ロードレースの様々なカテゴリーで幅広く使用可能な「ロードレース用シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1000ccまで」の排気量車種に最適な商品です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
- 1本 ゴールド 520 110L MLJ(カシメジョイント)

215. 200アップ1型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン 200アップ1型 ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-010C 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース クロームメッキ

216. 150アップ2型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン 150アップ2型 ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-012C 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース クロームメッキ

217. 200アップ3型プルバック ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン 200アップ3型プルバック ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-013C 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース クロームメッキ

218. トラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
5営業日後以内
ハリケーン トラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-031B 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース ブラック

219. トラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
5営業日後以内
ハリケーン トラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-031C 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース クロームメッキ

220. スーパートラッカー ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン スーパートラッカー ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-032B 1個 ブラック スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース

221. スーパートラッカー ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン スーパートラッカー ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-032C 1個 クロームメッキ スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース

222. トラッカースペシャル ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン トラッカースペシャル ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-033B 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース ブラック

223. トラッカースペシャル ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン トラッカースペシャル ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-033C 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース クロームメッキ

224. トラッカースペシャル ブリッジ付 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン トラッカースペシャル ブリッジ付 ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-034B 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース ブラック

225. トラッカースペシャル ブリッジ付 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン トラッカースペシャル ブリッジ付 ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-034C 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース クロームメッキ

226. 90フォワードアップ ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
ハリケーン 90フォワードアップ ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-039C 1個 クラッチケーブル・ブレーキホース クロームメッキ

227. 140フォワードアップ ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン 140フォワードアップ ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-040C 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース クロームメッキ

228. トラッカーLOW ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン トラッカーLOW ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-043B 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース ブラック

229. トラッカーLOW ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン トラッカーLOW ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-043C 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース クロームメッキ

230. トラッカーHIGH ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン トラッカーHIGH ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-044B 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース ブラック

231. トラッカーHIGH ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン トラッカーHIGH ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-044C 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース クロームメッキ

232. ナロー3型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン ナロー3型 ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-047B 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース ブラック

233. ナロー3型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン ナロー3型 ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-047C 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース クロームメッキ

234. ナロー4型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン ナロー4型 ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-048C 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース クロームメッキ

235. ナロー5型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン ナロー5型 ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-049C 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース クロームメッキ

236. POLICE 3型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン POLICE 3型 ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-067B 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース ブラック

237. POLICE 3型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン POLICE 3型 ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-067C 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース クロームメッキ

238. POLICE 4型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン POLICE 4型 ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-068C 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース クロームメッキ

239. POLICE 5型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
ハリケーン POLICE 5型 ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-069C 1個 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース クロームメッキ

240. ヨーロピアン2型 ハンドルSET ハリケーン

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
出荷目安:7日
ハリケーン ヨーロピアン2型 ハンドルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属 ・クラッチケーブル_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】エストレヤRS(95-06 BJ250A)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 付属品
H716-071B 1個 ・クラッチケーブル ブラック

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次へ