カワサキ Z H2 [1000cc] 2020-22年式 オイル関連 KITACO製
ZRT00K 国内モデル FI ABS ■STD・SE
カワサキ Z H2 [1000cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2020 | ZRT00K 000001 ~ | STD 2020/4月 水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。200PS、バランス型スーパーチャージドエンジン。 Showa製SFF-BPFフォーク、Rサス、brembo製FブレーキキャリパM4.32。ETC2.0車載器標準装備。 SUGOMIデザイン、全灯火類LED採用、など。 カラー設定 ・メタリックスパークブラックxメタリックグラファイトグレー カワサキプラザネットワーク販売。 |
| 2021 ~ 2021 | ZRT00K 008001 ~ | SE(全長2085×幅815×高1130×241kg) 2021/4月 水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。 KECS(カワサキ電子制御サスペンション)装備。 brembo製Stylemaモノブロックキャリパー、bremboフロントマスターシリンダー装備。 ショーワのスカイフックEERA(電子制御ライドアジャスト)テクノロジー。 エアインテーク銀鏡塗装。 カラー設定 ・メタリックディアブロブラック×ゴールデンブレイズドグリーン |
| 2021 ~ 2021 | ZRT00K 008001 ~ | STD(全長2085×幅810×高1130×240kg) 2020/12月 グラフィック変更 カラー設定 ・メタリックディアブロブラック×メタリックフラットスパークブラック |
| 2022 ~ 2022 | ZRT00K 013001 ~ | SE(全長2085×幅815×高1130×241kg) 2021/12月 グラフィック変更。 カラー変更 ・メタリックディアブロブラック×ゴールデンブレイズドグリーン |
| 2022 ~ 2022 | ZRT00K 013001 ~ | STD(全長2085×幅810×高1130×240kg) 2021/12月 グラフィック変更。 カラー変更 ・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,098
税込¥1,208
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | M12 X P1.5 X 14L |
販売価格(税別)
¥229
税込¥252
KITACO
Oリング K-PIT
1個
オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-967-34010 | 1個 |
販売価格(税別)
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
戻る ページ 1 次へ