カワサキ Z H2 [1000cc] 2020-22年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KITACO製

ZRT00K 国内モデル FI ABS ■STD・SE

カワサキ Z H2 [1000cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZRT00K 原動機型式 ZXT00NE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT00K - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,085
スプロケット
前 18 後 46 二次減速比 2.555
プラグ
SILMAR9E9 本数 4
全幅 810
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,130
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 240
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
568±2.5 593±2.5
レベル
(mm)
70±2
種類 SS-47
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
4.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 ZRT00K 000001 ~ STD
2020/4月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。200PS、バランス型スーパーチャージドエンジン。
Showa製SFF-BPFフォーク、Rサス、brembo製FブレーキキャリパM4.32。ETC2.0車載器標準装備。
SUGOMIデザイン、全灯火類LED採用、など。
カラー設定
・メタリックスパークブラックxメタリックグラファイトグレー
カワサキプラザネットワーク販売。
2021 ~ 2021 ZRT00K 008001 ~ SE(全長2085×幅815×高1130×241kg)
2021/4月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
KECS(カワサキ電子制御サスペンション)装備。
brembo製Stylemaモノブロックキャリパー、bremboフロントマスターシリンダー装備。
ショーワのスカイフックEERA(電子制御ライドアジャスト)テクノロジー。
エアインテーク銀鏡塗装。
カラー設定
・メタリックディアブロブラック×ゴールデンブレイズドグリーン
2021 ~ 2021 ZRT00K 008001 ~ STD(全長2085×幅810×高1130×240kg)
2020/12月
グラフィック変更
カラー設定
・メタリックディアブロブラック×メタリックフラットスパークブラック
2022 ~ 2022 ZRT00K 013001 ~ SE(全長2085×幅815×高1130×241kg)
2021/12月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックディアブロブラック×ゴールデンブレイズドグリーン
2022 ~ 2022 ZRT00K 013001 ~ STD(全長2085×幅810×高1130×240kg)
2021/12月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥229 税込¥252
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-34010 1個

戻る ページ 1 次へ