カワサキ Ninja ZX-7RR [750cc] 1996-97年式 オイル関連

ZX750N ■モデル名:ZX750-N1/2

カワサキ Ninja ZX-7RR [750cc] 1996-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX750N 原動機型式 ZX750NE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX750N - 000501 ~ 排気量 748
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,095
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 番数 ♯200+♯210
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
300±4
レベル
(mm)
180±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 ZX750N ~ 海外
1996 ~ 1996 ZX750N 000501 ~ レース志向
クロスミッション、Nisshin異径6pot、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

51件中 41件~51件

並び替え:

41. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23309 1個 カワサキ系 ブルー 3 1.5

42. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23314 1個 カワサキ系 シルバー 3 1.5

43. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25315 1個 3 1.5 M30 カワサキ系

44. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.44(9)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

45. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
68449 1個 30×1.5 ZZR1400/ABS(06-08)・ZRX1200R/S(01-08)・ZRX1100/2(ALL)・ZZR1100C/D(ALL)・ZX-12R(00-06)・ZX-10R(04-08)・Z1000(03-09)・ZX-9R(98-03)・GPZ900R(ALL)・Z750/S(04-07)・ZR-7(99-05)・W650/400(99-08)・ゼファーχ(96-08)・ZRX400/2(94-08)・ZXR400/R(89-99)・ZZR400(90-06)・ZZR250(90-98)・ZXR250/R(89-99)

46. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98423 1個 M30XP1.5 レッド 8

47. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98424 1個 M30XP1.5 ブルー 8

48. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
98425 1個 M30XP1.5 ゴールド 8 21

49. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98426 1個 M30XP1.5 グリーン 8

50. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98427 1個 M30XP1.5 シルバー 8

51. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98428 1個 M30XP1.5 ブラック 8

戻る ページ 1 2 次へ