カワサキ ZRX1200R [1200cc] 2001-03年式 ブレーキ関連 SBS製

ZRT20A ■ZR1200A

カワサキ ZRX1200R [1200cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZRT20A 原動機型式 ZRT20AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT20A - 000001 ~ 035000 排気量 1,164
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS(縦置) 全長 2,120
スプロケット
前 17 後 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 245
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯92+♯95
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク 815 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:870/830 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
470±4
レベル
(mm)
129±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 ZRT20A 000001 ~ 015000 2001/3月
ZRX1100をべーすとし、ボア×ストロークアップ。100ps/8000rpm。
排出ガス浄化システムKLEEN(KCAとパイプ触媒)採用。
カラー設定
・ライムグリーン×ブルー7
・エボニー×ファイアクラッカーレッド
2002 ~ 2002 ZRT20A 015001 ~ 025000 2001/12月
サイドカバーにKLEENのロゴ。
カラー変更
・キャンディサンダーブルー×ミスティックブラック
ライムグリーン×ブルー7
2003 ~ 2003 ZRT20A 025001 ~ 035000 2003/3月
KLEENのロゴ廃止。
カラー追加
・パールミスティックブラック(新色)
・キャンディサンダーブルー
・キャンディライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0556030 1セット(2枚) ZXR400 1991-1995年式:リアに使用

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
3営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0686000 1セット(2枚) NINJA ZX-6R(00-01)_ZX600J_ZX600J-000001~NINJA ZX-6R(02)_ZX636A_ZX-7/R(96-97)ZX-7R(00-02)_ZX750P_GPZ900R(99-03)_ZX900A_ZX900A-085001~NINJA ZX-9R(96)_ZX900B_ZX900B-038001~NINJA ZX-9R(98)_ZX900C_ZX900C-000001~NINJA ZX-9R(99)_ZX900C_ZX900C-026001~NINJA ZX-9R(00)_ZX900E_ZX900E-000001~NINJA ZX-9R(01)_ZX900E_ZX900E-021001~ZRX1100(97-98)_ZRT10C_ZRT10C-000001~ZRX1100(99-00)_ZRT10C_ZRT10C-020001~ZRX1100-2(97-98)_ZRT10C_ZRT10C-000001~ZRX1100-2(99-00)_ZRT10C_ZRT10C-020001~ZX-12R(00-01)_ZXT20A_ZXT20A-000001~ZX-12R(02-03)_ZXT20A_ZXT20B-000001~ZRX1200R(01-04)_ZRT20A_ZRT20A-000001~ZRX1200R(05-08)_ZRT20A_ZRT20A-039001~ZRX1200S(01-04)_ZRT20A_ZRT20A-000001~バルカン1500MEANSTREAK(02-03)_VNT50P_VNT50P-000001~VN-1600MEANSTREAK(04)、GSX-R750(94-95)_GR7BC_GR7BC-101713~GSX-R750T/INJECTION(96-99)_GR7DA_GR7DA-100001~TL1000R(98-)_VT52A_VT52A-100001~GSX-R1000(01-02)_GT74A_GT74A-12100001~GSX-R1100W(93-)_GU75A_GSF1200(01-04)_GV77A_GV77A-100001~GSF1200(05)_GV77A_GV77A-102101~GS1200SS(01-)_GV78A_GV78A-100001~GSX1300Rハヤブサ(99-07)GSX1400(01-07)GY71A-100001~GSX1400スペシャルエディション(07)GY71A-104467~VZ1600MARAUDER(04-) KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0686020 1セット(2枚) TL1000R 1998-2000年式:フロントに使用

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥6,798 税込¥7,478
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0686081 1セット(2枚) TL1000R 1998-2000年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ