カワサキ ブレーキ関連 ALCANhands製
カワサキ ブレーキ関連 ALCANhands製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
M00008B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 750 | 黒 | 45 |

【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
M00011B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 900 | 黒 | 45 |

【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
M00012B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 950 | 黒 | 45 |

【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。

品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
M00013B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 1000 | 黒 | 45 |

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

品番 | 内容量 | メーカー | 種別 | 種類 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
JB005C00 | 1本 | カワサキ | クラッチワイヤー | ブラックアウター | ZRX400/Ⅱ |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM001C10 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM001C20 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM001C30 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM005C10 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM005C20 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM005C30 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM010C10 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM010C20 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM013C10 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM015C10 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM015C20 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM015C30 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM018C15 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM018C30 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM024C05 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM024C10 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM024C30 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM025C05 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM025C10 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM025C30 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM026C15 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
JM026C30 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS001A00 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS001A05 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS001A10 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS001A20 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS001A30 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS001R00 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS001R05 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS001R10 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS001R20 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS001R30 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS003A00 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS003A05 | 1本 |

品番 | 内容量 |
---|---|
MS003A10 | 1本 |