カワサキ ゼファーχ [400cc] 1996-96年式 ブレーキ関連 ALCANhands製

ZR400C ■モデル名:ZR400G1

カワサキ ゼファーχ [400cc] 1996-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 300001 ~ 308000 排気量 399
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 140/70 - 18 67H TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,085
スプロケット
16 43 二次減速比 2.630
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 207
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100+♯102
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 460 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ジョイント迄350・ダイレクト(R/L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
408±4
レベル
(mm)
103±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 ZR400C 300001 ~ フルモデルチェンジ
ゼファー400エンジン2バルブ→χは4バルブ。
エンジン下のヘッド部が黒色に。
スロットルポジションセンサー付きキャブレター、ゼファー1100と共通のキャリパー、前後サスペンションセッティング変更。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド
・メタリックダークブロンズ
・ギャラクシーシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

19件中 1件~19件

並び替え:

1. クラッチワイヤー JB001 ALCANhands

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB001C05 1本

2. クラッチワイヤー JB001 ALCANhands

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB001C10 1本

3. クラッチワイヤー JB001 ALCANhands

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB001C20 1本

4. クラッチワイヤー JB001 ALCANhands

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB001C30 1本

5. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS001 ALCANhands

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS001A30 1本

6. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS001 ALCANhands

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
2営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS001R00 1本

7. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS001 ALCANhands

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
2営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS001R05 1本

8. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種別 種類 主な適合車種
JB001C00 1本 カワサキ クラッチワイヤー ブラックアウター ゼファー400/χ

9. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM001C00 1本 カワサキ メッシュアウター ゼファー400/χ ゼファー750/RS 1045

10. クラッチワイヤー JM001 ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM001C10 1本

11. クラッチワイヤー JM001 ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM001C20 1本

12. クラッチワイヤー JM001 ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM001C30 1本

13. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS001 ALCANhands

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS001A10 1本

14. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS001 ALCANhands

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS001A20 1本

15. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS001 ALCANhands

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
2営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS001R10 1本

16. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS001 ALCANhands

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
2営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS001R20 1本

17. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS001 ALCANhands

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
2営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS001R30 1本

18. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS001 ALCANhands

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS001A00 1本

19. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS001 ALCANhands

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS001A05 1本

戻る ページ 1 次へ