カワサキ ZZR400 [400cc] 2001-03年式 ブレーキ関連 KITACO製

ZX400N ■モデル名:ZX400N8/9

カワサキ ZZR400 [400cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZX400N 原動機型式 ZX400KE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX400N - 033001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,070
スプロケット
17 46 二次減速比 2.710
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯112+♯115
ケーブル長
クラッチ 1,085 チョーク 700 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:900/825 ブレーキ前:ダイレクト(R)690・(L)730
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
505±4
レベル
(mm)
98±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 ZX400N 033001 ~ 036000 マイナーチェンジ
型式をBC-ZX400Nへ変更。排出ガス規制対応。
減速比変更15/52→17/46。
カラー変更
・ブラックパール
・ルミナスビンテージレッド
2003 ~ 2003 ZX400N 036001 ~ カラー変更
・キャンディサンダーブルー
・ムーンライトシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631050 1個

2. DIZ Cワイヤー ZZR400(93-99) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO DIZ Cワイヤー ZZR400(93-99) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
101-92-4652-00 1個

戻る ページ 1 次へ