カワサキ Z250 [250cc] 2013-18年式 ブレーキ関連 FERODO(フェロード)製
ER250C 国内モデル FI ■STD・STD ABS・Special Edition ABS
カワサキ Z250 [250cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | ER250C 000001 ~ 003000 | STD ABS無し 2013/4月 カラー設定 ・パールスターダストホワイト ・フラットエボニー2 |
| 2014 ~ 2014 | ER250C 003001 ~ | STD ABS無し 2014/3月 カラー変更 ・キャンディバーントオレンジ(新色) ・パールスターダストホワイト(継続) |
| 2015 ~ 2015 | ER250C 008001 ~ 011000 | ABS(タイヤ速度記号H・170kg) 2015/5月 ABS装備。アシスト&スリッパークラッチの搭載。 グラフィック&カラー設定 ・キャンディプラズマブルー×メタリックスパークブラック ・メタリックムーンダストグレー×メタリックフラットスパークブラック |
| 2016 ~ 2016 | ER250C 011001 ~ | ABS 2016/2月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック |
| 2017 ~ 2018 | ER250C 011001 ~ | ABS 2017/5月 カラー設定 ・メタリックグラファイトグレー |
| 2017 ~ 2018 | ER250C 011001 ~ | Special Edition ABS(タイヤ速度記号H・170kg) 2017/5月 カラー設定 ・キャンディフラットブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック |
| 2013 ~ 2013 | ER250C A00048 ~ A97841 | STD ABS無し(タイヤ速度記号S・168kg) 2013/4月 Ninja250のエンジン、シャーシベースのネイキッドモデル。 水冷4st並列2気筒DOHC8バルブ。鋼管ダイヤモンドフレーム採用。 10本スポークホイール、ショートサイレンサー、140mm幅リアタイヤ。 やや幅広アップライトハンドル。 カラー設定 ・パールスターダストホワイト ・フラットエボニー2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
プラチナム/DX(ロード・オフロード)
1個
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。
| 品番 | 内容量 | 寸法(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| FDB631P | 1個 | 97×42×7.4/77×42×7.8 | Honda CBX125Custom (93) Front |
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
シンターグリップ
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB631ST | 1セット | HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/TRIUMPH/KYMCO/HYOSUNG/ | ステンレス製のみ | シンタード | ST(シンターグリップ) |
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
プラチナム
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB631P | 1セット | HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/TRIUMPH/KYMCO/HYOSUNG/ | ステンレス製/鋳鉄 | オーガニック | P(プラチナム) |
戻る ページ 1 次へ