カワサキ Ninja ZX-4R SE/RR [400cc] 2024-27年式 ブレーキ関連 BUILD A LINE(ビルドアライン)製

ZX400P 国内モデル(タイ生産)ABS ■(ZX-4R SE)ZX400RRFNN/RSFAN/RTFAN/RVFAN ・(ZX-4RR KRT)SRFNN/SRFAN(40th)/SSFAN ・(ZX-4 RR)STFAN/SVFAN RRはSE装備のUSB電源ソケット、フレームスライダー非装備

カワサキ Ninja ZX-4R SE/RR [400cc] 2024-27年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZX400P 原動機型式 4st並列4気筒 水冷
フレームNo ZX400P - A01691 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10 全長 1,990
スプロケット
前 14 後 48 二次減速比 3.428
プラグ
LMAR9G 本数 2
全幅 765
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,110
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2027 ~ 2027 ZX400P ~ ZX-4R SE ストリート&ワインディング(ツーリング)
全長1990×幅765×高1110×190kg
2026/8月
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー(68P)×メタリックスパークブラック
・ギャラクシーシルバー(79E)
2027 ~ 2027 ZX400P ~ ZX-4RR サーキット&スポーツ走行
全長1990×幅765×高1110×189kg
2026/8月
カラー変更
・ライムグリーン(777)
2024 ~ 2024 ZX400P A01691 ~ ZX-4R SE ベースモデル ※従来の標準モデル日本未導入
全長1990×幅765×高1110×190kg
2023/7月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
スプリングプリロード調整機構Fサス。ショーワ製Fフォーク、SFF-BP装備。
デュアルディレクションKQS(カワサキクイックシフター)装備。

4R SEのみ装備
スモークウインドシールド、USB電源ソケット、フレームスライダー標準装備。

カラー設定
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットグラフェンスチールグレー
・キャンディプラズマブルー×メタリックフラットスパークブラック
2024 ~ 2024 ZX400P A01711 ~ Ninja ZX-4RR 40th Anniversary Edition
全長1990×幅765×高1110×189kg
2023/12月
サイドカウルに大きく配置された「Kawasaki」ロゴ
フューエルタンクに配置された40周年記念エンブレム
シルバー塗装仕上げのフレームとスイングアーム
ライムグリーンに塗装されたホイール
カラー設定
・ライムグリーン×パールクリスタルホワイト
2024 ~ 2024 ZX400P A01711 ~ ZX-4RR KRT ハイグレードモデル
全長1990×幅765×高1110×189kg
2023/7月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
スプリングプリロード調整機構Fサス。ショーワ製Fフォーク、SFF-BP装備。
「RR」ネーミング入りグラフィック。
デュアルディレクションKQS(カワサキクイックシフター標準装備。
フレームスライダー、USB電源ソケット装備無し。

ZX-4RRのみ装備
フルアジャスタブル SHOWA製 BFRC-lite Rサス。

カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2025 ~ 2025 ZX400P A29331 ~ ZX-4R SE
全長1990×幅765×高1110×190kg
2024/9月
カラー変更
・メタリックマットホワイティッシュシルバー×メタリックフラットスパークブラック
・メタリックマットグラファイトグレー×メタリックフラットスパークブラック
2025 ~ 2025 ZX400P A29371 ~ ZX-4RR KRT
全長1990×幅765×高1110×189kg
2024/9月
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2026 ~ 2026 ZX400P A43081 ~ ZX-4R SE ストリート&ワインディング(ツーリング)
2025/10月
スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」を使った接続機能に音声コマンドやナビ機能が新追加。グラフィック変更。
・リアサスペンション:標準ホリゾンタルバックリンク
・ウインドシールド:スモーク
・標準装備アクセサリ:フレームスライダー、USB電源ソケット
カラー変更
・パールロボティックホワイト×メタリックスパークブラック
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック
2026 ~ 2026 ZX400P A43121 ~ ZX-4RR サーキット&スポーツ走行
2025/10月
スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」を使った接続機能に音声コマンドやナビ機能が新追加。グラフィック変更。
・リアサスペンション:ショーワ(日立Astemo)製 BFRC-lite
・ウインドシールド:クリア
・標準装備アクセサリ:非装備
※ZX-4R SEに標準装備されているUSB電源ソケット、フレームスライダーはRRは非装備。
・グラフィック:「RR」ロゴ入りグラフィック採用
カラー変更
・ライムグリーン(777)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ステン (リア) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥26,980 税込¥29,678
5営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (リア) 1キット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。組付けにはモリブデングリスが必要です。取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 材質 適合車種
20675221 1キット クリアホース ホース:ステンメッシュホース(ビニールコーティング)、フィッティング:ステンレス KAWASAKI Ninja ZX-4R SE '2023 ~ '2026, KAWASAKI Ninja ZX-4RR '2023 ~ '2026, KAWASAKI Ninja ZX-25R '2020 ~ '2022, KAWASAKI Ninja ZX-25R SE '2020 ~ '2022

2. 車種別ブレーキホースキット BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) 車種別ブレーキホースキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20675221S 1個 ZX-25R/ZX-25R SE(ABS) 20-22/ZX-4RR/SE(ABS) 23-26

3. ステンBLK (リア) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥28,980 税込¥31,878
5営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステンBLK (リア) 1キット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。組付けにはモリブデングリスが必要です。取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 材質 適合車種
20775221 1キット ブラックホース ホース:ステンメッシュホース(ビニールコーティング)、フィッティング:ステンブラック KAWASAKI Ninja ZX-4R SE '2023 ~ '2026, KAWASAKI Ninja ZX-4RR '2023 ~ '2026, KAWASAKI Ninja ZX-25R '2020 ~ '2022, KAWASAKI Ninja ZX-25R SE '2020 ~ '2022

4. CBR600RR BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別)    
BUILD A LINE(ビルドアライン) CBR600RR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20675221 1個 ZX-25R/ZX-25R SE(ABS) 20-22/ZX-4RR/SE(ABS) 23-26

5. CBR600RR BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別)    
BUILD A LINE(ビルドアライン) CBR600RR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20775221 1個 ZX-25R/ZX-25R SE(ABS) 20-22/ZX-4RR/SE(ABS) 23-26

戻る ページ 1 次へ