カワサキ Z650 [650cc] 吸気系・燃料系パーツ
カワサキ Z650 [650cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| P-K6N15-01 | 1個 | VERSYS650(ABS) 15/KLE650(ABS) 15 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| KA-1015 | 1個 | KAWASAKI | Ninja650/Z650 ER650H・VULCAN S EN650G/A |
【特長】メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:KA-6415。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 カワサキ:110130745。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 [ヴェルシス650] 15-21。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-20。カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-20。カワサキ[KAWASAKI] VULCAN S [バルカンS] 15-21。カワサキ[KAWASAKI] VULCAN S ABS [バルカンS] 15-21。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 ABS [ヴェルシス650] 15-21。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Kawasaki 110130745。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:121mm×235。高さ:22。備考:オイル塗布量 15 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 適合 | 材質 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| KA-6415 | 1個 | エアフィルター x1 | 関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 | エアフィルター:コットンガーゼ | 0.3 |
戻る ページ 1 次へ