カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2016-19年式 キャリア・ケース類

マレーシア FI ■STD ABS

カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2016-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40H 原動機型式 ZXT40EE 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,441
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 530 リンク数 118 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 268
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
584±4
レベル
(mm)
94±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 STD ABS
マイナーチェンジ
基本的に性能変更なし。
ユーロ4の排出ガス規制クリア、メーターパネルグラフィック変更、液晶ディスプレイデザイン機能追加、など。
ハンドルの高さはアジア向け(ZX-)の方が若干高く、欧州(ZZR)と設定が違う。
カラー変更
・メタリックカーボングレー
2017 ~ 2017 STD ABS
カラー変更
・メタリックスパークブラック×ゴールデンブレイズドグリーン
2018 ~ 2018 STD ABS
2018/6月
カラー変更
・メタリックカーボングレー×エメラルドブレイズドグリーン
2019 ~ 2019 STD ABS
カラー変更
・メタリックスパークブラック×キャンディカーディナルレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リアキャリア ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
6営業日後以内
ハリケーン リアキャリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】待望のNEWモデル用。車体に合わせたコンパクト設計。荷物が積みやすいようにシート面に合わせた低めの設定。ボルトオン設計。荷掛けフック 6箇所。※カウルカバー付き。※サイド部はタンデムグリップとしても使用可能です。※ノーマルタンデムグリップ、荷掛けフックの取外しが必要です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 荷台寸法(mm) パイプ径(Φmm)
HA6497B 1個 ブラック ボルトオン 許容積載量3.5kg 前幅310×後幅170×長さ240 19.1

2. GIVI 4106FZ モノラック ZX-14R GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI 4106FZ モノラック ZX-14R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
94047 1個 ZX-14R(12)

戻る ページ 1 次へ