カワサキ Ninja 650R(ER-6f) [650cc] キャリア・ケース類
カワサキ Ninja 650R(ER-6f) [650cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 95275 | 1個 | ZRX1200DAEG(09) ZX-14R(12) ZX-10R(10-12) ZX-6R(09-12) Z1000SX(11-12) Z1000(10-12) Z750(04-12) ER-6N/6F(05-12) Ninja400(12) ヴェルシス650(09-12)/1000(12) |
【特長】車種専用荷掛けフックです。「フックを増やしたい」「フックにもこだわりたい」「フェンダーレスキットの装着で純正のフックがなくなり困っている」とお思いのユーザーにもオススメです。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1992014 | 1セット(2個) | BLK | Ninja400R 11-12/650R 09-11/Ninja1000 11-12/ER-4N 11/6N 09-11 |
【特長】車種専用荷掛けフックです。「フックを増やしたい」「フックにもこだわりたい」「フェンダーレスキットの装着で純正のフックがなくなり困っている」とお思いのユーザーにもオススメです。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1992024 | 1セット(2個) | BLU | Ninja400R 11-12/650R 09-11/Ninja1000 11-12/ER-4N 11/6N 09-11 |
【特長】車種専用荷掛けフックです。「フックを増やしたい」「フックにもこだわりたい」「フェンダーレスキットの装着で純正のフックがなくなり困っている」とお思いのユーザーにもオススメです。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1992013 | 1セット(2個) | SIL | Ninja400R 11-12/650R 09-11/Ninja1000 11-12/ER-4N 11/6N 09-11 |
【特長】Ninja400Rのタンデムシートスペースを利用し、荷物の積載用ネットの固定をより確実に行う為の専用フックです。タンデムグリップのボルト部(4箇所)に取付けることができます。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 09-11-0060 | 1セット | シルバー | Ninja400R(ER400B-A00075-)/650R(09-11)・ER-4n・ER-6n(09-11) |
【特長】Ninja400Rのタンデムシートスペースを利用し、荷物の積載用ネットの固定をより確実に行う為の専用フックです。タンデムグリップのボルト部(4箇所)に取付けることができます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 09-11-0061 | 1セット | Ninja400R(ER400B-A00075-)/650R(09-11)・ER-4n・ER-6n(09-11) |
【特長】車種専用荷掛けフックです。「フックを増やしたい」「フックにもこだわりたい」「フェンダーレスキットの装着で純正のフックがなくなり困っている」とお思いのユーザーにもオススメです。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1992016 | 1セット(2個) | RED | Ninja400R 11-12/650R 09-11/Ninja1000 11-12/ER-4N 11/6N 09-11 |
【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 94052 | 1個 | ER-6N/ER-6F(09-11) ER-4n(11) Ninja400R(11) |
【特長】車種専用荷掛けフックです。「フックを増やしたい」「フックにもこだわりたい」「フェンダーレスキットの装着で純正のフックがなくなり困っている」とお思いのユーザーにもオススメです。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1992015 | 1セット(2個) | GLD | Ninja400R 11-12/650R 09-11/Ninja1000 11-12/ER-4N 11/6N 09-11 |
【特長】待望のNEWモデル用。車体に合わせたコンパクト設計。ボディラインに合わせたコンパクトなデザイン。ボルトオン設計。
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA6491C | 1個 | クロームメッキ | ボディラインに合わせたコンパクトなデザイン、許容積載量3.5kg | Ninja400R(~'13). ER-4n(~'13)_ER-6f/n('09~'11) | Ninja400R. ER-4n. ER-6f/n(09-) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 外径(Φmm) | 表面処理 | 最大積載量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HA6491B | 1個 | ブラック | 10 | 電着塗装+静電焼付ブラック塗装 | (許容)3.5 |
戻る ページ 1 次へ