カワサキ エストレヤRS [250cc] 2001-03年式 タイヤ IRC製

BJ250A 前後ディスク ロングシート仕様 ■(STD)BJ250-C7/C8/C9 ・(LimitedEdition)BJ250G1/G2

カワサキ エストレヤRS [250cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 053001 ~ 066000 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 735 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 スロットル:975/1000 ブレーキ前:ダイレクト(R)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 BJ250A 053001 ~ 060000 STD
2001/1月
ストライプ入り新グラフィック。
カラー設定
・メタリックダークブロンズ×パールクロームイエロー
・エボニー×キャンディライトニングブルー
2002 ~ 2002 BJ250A 060001 ~ 2002/1月
スズキとのOEM相互供給で、シックなカラーに変身。タンクエンブレムもカコミのないデザインに変更。
カラー設定
・エボニー×キャンディパーシモンレッド
・メタリックダークブロンズ×メタリックグレーストーン
2003 ~ 2003 BJ250A 060001 ~ 2003/2月
カラー変更
・エボニー×メタリックタンジェリンオレンジ
・メタリックノクターンブルー×ギャラクシーシルバータイプ2
2003 ~ 2003 BJ250A 060001 ~ 2003/6月
Limited Edition クロームバージョン(500台限定)
RSベースで、専用色パールブレイジングオレンジ×クロームメッキの燃料タンク。
クロームメッキのヘッドライトボディ、サイドカバー、フロント&リアフェンダー。
ツートンカラーシート、メタリックグレイのメーターカバー、丸形タンクマークなど、装備。
価格はスタンダードモデルから1万円アップ。
カラー設定
・パールブレイジングオレンジ×クロームメッキ
2002 ~ 2002 BJ250A 060001 ~ 066000 Limited Edition(500台限定)
2001/10月
専用色パールアルペンホワイトにクロームメッキピンストライプ入り燃料タンク。
クロームメッキのヘッドライトボディ、サイドカバー、フロントとリアフェンダー。
ツートンカラーシート、メタリックグレイのメーターカバー、立体タンクマーク、など装備。
カラー設定
・パールアルペンホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. タイヤ GS-19 IRC

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
出荷目安:8日
IRC タイヤ GS-19 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなバイクやヴィンテージバイクにフィットするパターンデザインを採用。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。クラシックバイクやヴィンテージバイクでもグリップ性能の高いタイヤをお求めの方

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ 外径(Φmm) 標準リム幅(inch)
321703 1本 90/90-18 M/C 51S WT 623 2.15

2. タイヤ GS-19 IRC

販売価格(税別)    
IRC タイヤ GS-19 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなバイクやヴィンテージバイクにフィットするパターンデザインを採用。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。クラシックバイクやヴィンテージバイクでもグリップ性能の高いタイヤをお求めの方

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ 外径(Φmm) 標準リム幅(inch)
321704 1本 110/90-17 M/C 60S WT 636 2.5

戻る ページ 1 次へ