カワサキ エリミネーター400 [400cc] 1994-98年式 ブレーキパッド SBS製

ZL400A モデル統合(スポークホイール)■モデル名:ZL400D1/2

カワサキ エリミネーター400 [400cc] 1994-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZL400A 原動機型式 ZL400AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZL400A - 015001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 100/90 - 18 56H TL 後 150/80 - 15 70H TL
バッテリー YB12A-AK(センサー付)(縦置) 全長 2,245
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
DR9EA 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,090
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 212
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:985/980 ブレーキ前:ダイレクト(R)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
304
レベル
(mm)
FC142
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 ZL400A 015001 ~ 019000 モデルチェンジ
カラー設定
・エボニー
・パールキャンディイエロー×メタリックブルーバイオレット
1995 ~ 1998 ZL400A 019001 ~ カラー設定
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー 適合車種 タイプ
777-0597000 1セット(2枚) バリオス250(91-96)、GPX250R(87)、KLE250アネ-ロ(93-95)、ZZR250(90-94) KAWASAKI、SUZUKI バリオス250(91-96)_ZR250A_ZR250A-000001~ GPX250R(87)_EX250F_EX250F-008316~ KLE250アネ-ロ(93-95)_LE250A_LE250A-000001~ ZZR250(90-94)_EX250H_EX250H-000001~ ZZR250(95-99)_EX250H_EX250H-054001~ ZZR250(02-07)_EX250H_EX250H-085001~ KLE400(91)_LE400A_LE400A-000001~ KLE400(92-99)_LE400A_LE400A-002501~ GPZ400S(87)_EX400A_EX400A-000001~ GPZ400S(89-90)_EX400A_EX400A-001501~ エリミネ-タ-400(94-)_ZL400A_ZL400A-015001~ ゼファー400(89-90)_ZR400C_ZR400C-000001~ ゼファー400(91-92)_ZR400C_ZR400C-030001~ ゼファー400(93-95)_ZR400C_ZR400C-085001~ ZRX400(94-95)_ZR400E_ZR400E-000001~ ZRX400 2(95)_ZR400E_ZR400E-300001~ EX-4(94-95)_EX400B_EX400B-000001~ KLE500(05)_KLE500B_ GPX750R(87-88)_ZX750F_ZX750F-018001~ ゼファー750(91-99)_ZR750C_ZR750C-000001~ ゼファー750(01-05)_ZR750C_ZR750C-068001~ ゼファー750(06)_ZR750C_ZR750C-079001~ ZX-10(88-89)_ZXT00B_ZXT00B-000001~ ZX-10(90-)_ZXT00B/E795_ZXT00B-028001~、ウルフ125(91-)_NF13A_NF13A-100985~ ウルフ200(92-)_NH11A_NH11A-100001~ バンディット250/LTD(89-92)_GJ74A_GJ74A-100033~ バンディット250/LTD(93-94)_GJ74A_GJ74A-122164~ アクロス250(90-98)_GJ75A_GJ75A-100035~ GSX250Sカタナ(91-)_GJ76A_GJ76A-100026~ SW-1(92-)_NJ45A_NJ45A-100001~ GS400E(91-)_GK54A_GK54A-100022~ VX800(90-)_VS51A_VS51A-102866~ VX800(91-)_VS51A_VS51A-105458~ DR-BIG800S(92-95)_SR43A_SR43A- GSX1100G(91-) ストリートセラミック

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
3営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0597020 1セット(2枚) ZRX400-2 1995-1995年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ