カワサキ KSR-1 [50cc] 1990-98年式 ブレーキパッド SBS製

MX050B ■モデル名:KMX50-B1/2/4/5/6

カワサキ KSR-1 [50cc] 1990-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-MX050B 原動機型式 MX050BE 2st単気筒 水冷
フレームNo MX050B - 000001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 100/90 - 12 48J TL 後 100/90 - 12 48J TL
バッテリー YB2.5LC4(縦置) 全長 1,660
スプロケット
前 13 後 49 二次減速比
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 112 備考
全高 960
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 86
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 MX050B 000001 ~ 002500 KSのフルモデルチェンジ
水冷エンジン。
前後ディスク化、12インチタイヤ、Fフォークに倒立サスペンション、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
1991 ~ 1993 MX050B 002501 ~ カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
1994 ~ 1995 MX050B 004501 ~ 007000 カラー変更
・サンビームレッド
・ライムグリーン
1996 ~ 1997 MX050B 007001 ~ 010000 カラー設定
・サンビームレッド
・ライムグリーン
1998 ~ 1998 MX050B 010001 ~ カラー設定
・サンビームレッド
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
3営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0101000 1セット(2枚) AR50(81-)_AR50A_AR50A-000001~ AR50-2(83-)_AR50A_AR50A-027704~ AR50S(84-)_AR50A_AR50A-030201~ AR50S(86-)_AR50A_AR50A-033001~ AR50(89-)_AR50A_AR50A-037001~ KSR-1(90-98)_MX050B_MX050B-000001~ KSR-2(91-98)_MX080B_MX080B-000001~ KS-1(88-89)_MX050A_MX050A-000001~ KS-2(88-89)_MX080A_MX080A-000001~ AR80A(81-82)_AR080A_AR080A-000001~ AR80-2(83)_AR080A_AR080A-000001~ AR80-2(84)_AR080A_AR080A-018901~ AR80-2(85-86)_AR080A_AR080A-019604~ AR80-2(87-88)_AR080A_AR080A-020101~ AR80-2(89-90)_AR080A_AR080A-022001~ KX80(91-96)_KX080S_KX080S-000001~ KX80(91-96)_KX080V_KX080V-000001~ KMX125(86-89)_MX125A_MX125A-000001~ KX125(82)_KX125B_KX125B-000001~ KDX125SR(90)_DX125A_DX125A-000001~ KDX125SR(91)_DX125A_DX125A-006001~ KDX125SR(92-94)_DX125A_DX125A-015001~ KDX125SR(99)_DX125A_DX125A-038001~ KMX200(87-90)_MX200A_MX200A-000001~、シュートS(85-)_CA14B_CA14B-100001~ モードGT(87-)_CA1BA_CA1BA-100001~ ハイUP-R(89-)_CA1DB_CA1DB-100001~ セピアZZ(90)_CA1EB_CA1EB-100032~ セピアZZ(90)_CA1EB_CA1EB-147409~ セピアZZ(91)_CA1EB/EC_CA1EB-140409~ セピアZZ(92)_CA1EB_CA1EB-232523~ セピアZZ(93-)_CA1EC_CA1EC-106446~ セピアZZ(93-)_CA1HC_CA1HC-100001~ セピアZZ(94-)_CA1HC_CA1HC-142259~ セピアZZ(95-)_CA1HC_CA1HC-166416~ セピアZZ(96-)_CA1HC_CA1HC-176588~ セピアRS(94-)_CA1HB_CA1HB-100001~ セピアRS(95-)_CA1HB_CA1HB-106802~ セピアRS(96-)_CA1HB_CA1HB-109264~ アドレスチュ-ン(88-92)_CA1CA_CA1CA-100001~ アドレスVチュ-ン(92-)_CA1FB_CA1FB-100027~ GAG(86-)_LA41A_LA41A-100001~ RM80(86-89)_RC12A_RC12A-100015~ アドレスV100(91-94)_CE11A_CE11A-100035~ KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0544070 1セット(2枚) KDX125SR 1990-2000年式:フロントに使用

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0544077 1セット(2枚) KDX125SR 1990-2000年式:フロントに使用

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0586070 1セット(2枚) KLE400 1991-1999年式:リアに使用

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0586077 1セット(2枚) KMX200 1987-1990年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ