カワサキ ヴェルシス 1000 [1000cc] 2015-18年式 ブレーキパッド ZCOO製

KLZ1000B 海外モデル FI ABS

カワサキ ヴェルシス 1000 [1000cc] 2015-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KLZ1000B 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo KLZ1000B - ~ 排気量 1,043
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,240
スプロケット
前 15 後 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 895
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,400
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 249
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 KLZ1000B ~ 水冷4st4気筒DOHC4バルブ。
スタイル変更。
リアショックプリロード調整機能がフック式→ダイヤル式に変更。
ハーフカウルデザイン変更。
アシスト&スリッパークラッチ新装備。シート高5mm低。
カラー設定
・キャンディバーントオレンジ
・パールスターダストホワイト
・フラットエボニー
2016 ~ 2016 KLZ1000B ~ カラー変更
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 KLZ1000B ~ カラー変更
・キャンディライムグリーン
・メタリックフラットスパークブラック
・キャンディバーントオレンジ
2018 ~ 2018 KLZ1000B ~ カラー変更
・キャンディファイヤーレッド
・メタリックフラットスパークブラック
2018 ~ 2018 KLZ1000B ~ カラー変更
・キャンディライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) ¥7,298 税込¥8,028
6営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料
ZRM-T001 1個 ZEPHYR1100 ZRX1200DAEG 適合表

戻る ページ 1 次へ