カワサキ Z900RS SE [900cc] 2023-25年式 ブレーキパッド ZCOO製

ZR900K 火の玉 上級モデル(ブレンボ製Fブレーキ、オーリンズ製リアショック)

カワサキ Z900RS SE [900cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900K 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900K - 012001 ~ 排気量 948
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
495±4
レベル
(mm)
125
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 ZR900K ~ SE
2024/9月
グラフィック変更。
タンクのヘリテージKAWASAKIエンブレム、ハイリーデュラブルペイントの採用(フューエルタンクとサイドカバー)。
カラー変更
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットカーボングレー
2023 ~ 2024 ZR900K 012001 ~ SE(全長2100×幅865×高1150×215kg)
2022/9月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
型式変更(2BL-ZR900C → 8BL-ZR900K)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
ETC2.0車載器標準装備。
カワサキケアモデルの設定。
カラー設定
・メタリックディアブロブラック
2024 ~ 2024 ZR900K 025001 ~ SE
2023/7月
カラー継続
・メタリックディアブロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) ¥7,698 税込¥8,468
6営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー
ZRM-B007 1個 R 1200 GS / GS Adventure DUCATI、APRILIA、MV AGUSTA、BMW、キャリパー(Brembo M4.32 ラジアルキャリパー)

戻る ページ 1 次へ