カワサキ Ninja ZX-4R SE/RR [400cc] 2024-27年式 ブレーキパッド ZCOO製

ZX400P 国内モデル(タイ生産)ABS ■(ZX-4R SE)ZX400RRFNN/RSFAN/RTFAN/RVFAN ・(ZX-4RR KRT)SRFNN/SRFAN(40th)/SSFAN ・(ZX-4 RR)STFAN/SVFAN RRはSE装備のUSB電源ソケット、フレームスライダー非装備

カワサキ Ninja ZX-4R SE/RR [400cc] 2024-27年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZX400P 原動機型式 4st並列4気筒 水冷
フレームNo ZX400P - A01691 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10 全長 1,990
スプロケット
前 14 後 48 二次減速比 3.428
プラグ
LMAR9G 本数 2
全幅 765
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,110
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2027 ~ 2027 ZX400P ~ ZX-4R SE ストリート&ワインディング(ツーリング)
全長1990×幅765×高1110×190kg
2026/8月
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー(68P)×メタリックスパークブラック
・ギャラクシーシルバー(79E)
2027 ~ 2027 ZX400P ~ ZX-4RR サーキット&スポーツ走行
全長1990×幅765×高1110×189kg
2026/8月
カラー変更
・ライムグリーン(777)
2024 ~ 2024 ZX400P A01691 ~ ZX-4R SE ベースモデル ※従来の標準モデル日本未導入
全長1990×幅765×高1110×190kg
2023/7月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
スプリングプリロード調整機構Fサス。ショーワ製Fフォーク、SFF-BP装備。
デュアルディレクションKQS(カワサキクイックシフター)装備。

4R SEのみ装備
スモークウインドシールド、USB電源ソケット、フレームスライダー標準装備。

カラー設定
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットグラフェンスチールグレー
・キャンディプラズマブルー×メタリックフラットスパークブラック
2024 ~ 2024 ZX400P A01711 ~ Ninja ZX-4RR 40th Anniversary Edition
全長1990×幅765×高1110×189kg
2023/12月
サイドカウルに大きく配置された「Kawasaki」ロゴ
フューエルタンクに配置された40周年記念エンブレム
シルバー塗装仕上げのフレームとスイングアーム
ライムグリーンに塗装されたホイール
カラー設定
・ライムグリーン×パールクリスタルホワイト
2024 ~ 2024 ZX400P A01711 ~ ZX-4RR KRT ハイグレードモデル
全長1990×幅765×高1110×189kg
2023/7月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
スプリングプリロード調整機構Fサス。ショーワ製Fフォーク、SFF-BP装備。
「RR」ネーミング入りグラフィック。
デュアルディレクションKQS(カワサキクイックシフター標準装備。
フレームスライダー、USB電源ソケット装備無し。

ZX-4RRのみ装備
フルアジャスタブル SHOWA製 BFRC-lite Rサス。

カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2025 ~ 2025 ZX400P A29331 ~ ZX-4R SE
全長1990×幅765×高1110×190kg
2024/9月
カラー変更
・メタリックマットホワイティッシュシルバー×メタリックフラットスパークブラック
・メタリックマットグラファイトグレー×メタリックフラットスパークブラック
2025 ~ 2025 ZX400P A29371 ~ ZX-4RR KRT
全長1990×幅765×高1110×189kg
2024/9月
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2026 ~ 2026 ZX400P A43081 ~ ZX-4R SE ストリート&ワインディング(ツーリング)
2025/10月
スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」を使った接続機能に音声コマンドやナビ機能が新追加。グラフィック変更。
・リアサスペンション:標準ホリゾンタルバックリンク
・ウインドシールド:スモーク
・標準装備アクセサリ:フレームスライダー、USB電源ソケット
カラー変更
・パールロボティックホワイト×メタリックスパークブラック
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック
2026 ~ 2026 ZX400P A43121 ~ ZX-4RR サーキット&スポーツ走行
2025/10月
スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」を使った接続機能に音声コマンドやナビ機能が新追加。グラフィック変更。
・リアサスペンション:ショーワ(日立Astemo)製 BFRC-lite
・ウインドシールド:クリア
・標準装備アクセサリ:非装備
※ZX-4R SEに標準装備されているUSB電源ソケット、フレームスライダーはRRは非装備。
・グラフィック:「RR」ロゴ入りグラフィック採用
カラー変更
・ライムグリーン(777)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) ¥7,298 税込¥8,028
6営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-T004 1個 GSX-R1000 HAYABUSA1300/1340 適合表 KAWASAKI、SUZUKI 40

戻る ページ 1 次へ