カワサキ ZRX1100 [1100cc] 1999-00年式 エアフィルタ
ZRT10C 角目 カウル ■ZR1100C メインスッチ盗難防止機能付き
カワサキ ZRX1100 [1100cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1999 ~ 1999 | ZRT10C 020001 ~ 033000 | 1999/1月 マイナーチェンジ Fフォークトップキャップ、いたずら防止タイプメインスイッチ採用。 ターンシグナルインジケータ色変更(橙→緑)。 ライムグリーンはホイールもライムグリーンへ。 エボニーグラフィック変更。 カラー変更 ・ライムグリーン ・エボニー×パールコスミックグレー |
| 2000 ~ 2000 | ZRT10C 033001 ~ | 1999/12月 カラー変更 ・キャンディライトニングブルー ・ライムグリーン(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| KA-1001 | 1枚 | カワサキ | 11013-1235 | ZRX1200R/SB 01 ZR400-E1 | オイル塗布不要 |
| 品番 | 内容量 | 代表車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|
| 11013-1235 | 1個 | ZR1200DGF | KA-1001 |
【特長】純正交換タイプの補修用エアフィルター。純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 75270 | 1個 | ZRX1200 DAEG(09-10)・ZRX1200R/S(01-08)・ZRX1100/2(97-00)・ZRX400/2(94-08) |
【特長】K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。。。。エンジニアリングされたパワー: 最先端のエアフィルターメディアは、馬力と加速を向上させ、エンジン全体のパフォーマンスを向上させるように設計されています。4 層の保護: 特別に設計された粘着剤で処理された複数のプレミアム コットン ガーゼが連携して、有害な汚染物質をブロックして捕捉するように設計されたエンジン フィルター メディアの複雑なメッシュを作成します。頑丈な構造: K&N ユニバーサル エアフィルターは、耐久性に優れた高級素材と最先端の工法で製造されており、生涯にわたって使用できます。5 年に 1 回の清掃: エンジン エア フィルターの清掃は、通常の高速道路走行条件で 75,000 マイルごとにのみ必要です (年間平均走行距離 15,000 マイルに基づいて 5 年)。取り付け簡単: K&N エアフィルターはオイルが塗布されており、すぐに使用できます。パフォーマンスを迅速に向上させるための最も簡単で最もコスト効率の高い車両アップグレードの 1 つです。ユニバーサルフィットメント: さまざまな用途に使用できるように設計されています。廃棄物の削減: 毎年 2 億個以上の使い捨てエアフィルターとそのパッケージ廃棄物が埋め立て地に捨てられています。再利用可能なフィルターは埋め立て地の廃棄物の削減に役立ちます。。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 内径(Φmm) | オフセット | 材質(エンドキャップ) |
|---|---|---|---|---|---|
| RC-0984 | 1セット(4個) | RC-0981×4ヶ | 55 | オフセットAタイプ | クロームメッキ |
【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| RK-1199 | 1個 | ZRX400 94-08/ZRX1100 97-00/1200 01-08/DAEG 09-16 |
【特長】K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。馬力とトルクを向上させるように設計されています。プリーツメディアは広い濾過面積を提供し、長いサービス間隔を提供します。複数層の織綿ガーゼ媒体が優れた濾過を実現。アプリケーション固有のベースシールとシーリングビード。40年以上にわたって米国で製造されています。洗って再利用可能、オイルを塗ってすぐに乗れます。。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| KA-4010 | 1個 | ZRX1200 DAEG[ダエグ](09-14) ZRX400(90) ZRX1200R(97-08) | ZRX400 2000-2002年式:-00年に適合 |
戻る ページ 1 次へ