カワサキ ER-4n [400cc] 2011-13年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製
ER400B ■(STD)ER400B ・(ABS)ER400C
カワサキ ER-4n [400cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | ER400B A00070 ~ A04357 | STD ABS無し(全長2100×幅760×高1100×199kg) 2010/8月 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒399ccエンジン搭載。 平成19年排出ガス規制値適合。サイレンサー内部三元触媒装備。 エンジン、フレームなどスペックはNinja400R(欧州名ER-4f)とほぼ共通。 多機能デジタルメーター(アナログ式スピードメータ、バーグラフ式タコメータ)採用。大型アルミ製グラブバー、前後ペタルディスク装備、LEDテールランプ、ウィンカークリアレンズ/オレンジバルブを採用。 カラー設定 ・キャンディパーシモンレッド ・メタリックスパークブラック |
| 2011 ~ 2011 | ER400B A02141 ~ A04377 | STD ABS(全長2100×幅760×高1100×203kg) 2010/11月 カラー設定 ・メタリックスパークブラック |
| 2012 ~ 2012 | ER400B A04358 ~ A07027 | STD ABS無し 2011/9月 グラフィック&カラー変更 ・パールスターダストホワイト |
| 2012 ~ 2012 | ER400B A04378 ~ A07077 | STD ABS 2011/9月 グラフィック&カラー変更 ・パールスターダストホワイト |
| 2013 ~ 2013 | ER400B A07028 ~ | STD ABS無し 2012/10月 グラフィック&カラー変更 ・エボニー |
| 2013 ~ 2013 | ER400B A07078 ~ | STD ABS 2012/10月 グラフィック&カラー変更 ・エボニー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,698
税込¥1,868
NGK(日本特殊陶業)
MotoDXスパークプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | ねじ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR9EDX-S | 1個 | ネジ型 | 10 | 16 | 19 |
販売価格(税別)
NGK(日本特殊陶業)
スパークプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | 熱価 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR9EIA-9 | 1個 | ネジ型 | 9 | 10 | 19 |
戻る ページ 1 次へ