カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2012-15年式 電装品 ノーブランド製
東南アジア/マレーシア FI ■STD ABS・Special Edition ABS・OHLINS Edition ABS
カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2012 | ~ | STD ABS 北米、オセアニア、アジアで「ZX」へ名称変更。欧州はZZRを継続。 3モードの最新KTRC(トラクションコントロール)搭載。 2モードのパワーモードとバックトルクリミッターの追加。 新フレーム設計。ホイールの軽量化。スポーツラジアルタイヤ標準装備。 カラー設定 ・ゴールデンブレイズドグリーン ・メタリックスパークブラック |
| 2013 ~ 2013 | ~ | STD ABS カラー設定 ・パールスターダストホワイト ・メタリックミッドナイトサファイアブルー Special Edition ABS(ZX1400FDFA) ブラック基調のボディとエアダクトにグリーン。4本フィンを強調。 ・メタリックスパークブラック |
| 2014 ~ 2014 | ~ | STD ABS(FEFA) ・キャンディパートンオレンジ ・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック OHLINS Edition ABS(FEFB) brembo製ラジアルマウントキャリパー、brembo製ラジアルポンプマスター。OHLINS製Rショック採用。 シートレールにOHLINSエンブレム。 ・パールスターダストホワイト |
| 2015 ~ 2015 | ~ | STD ABS(FFF) カラー変更 ・メタリックカーボングレー×メタリックスパークブラック Special Edition(FFFA) ・ゴールデンブレイズグリーン×メタリックスパークブラック OHLINS Edition ABS(FFFB) ・エボニー×メタリックフラットスパークブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ